こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用)
Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に
トラスコ品番436-0834
質量(g)540
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.4
長さ(m)15
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
被着材の素材金属
主なワークパーツ
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。
主なワークパーツ
裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5.5
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。
1巻で、約1坪分使用できます。
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)35
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
厚さ(mm)0.5
テープ地色白
芯径(mm)77.4(3”)
アズワン品番64-7956-17
1巻
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC
色ベージュ
特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40
主な用途床材固定用
基材スフ材
テープ厚さ(mm)0.38
粘着剤ゴム系粘着剤
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
用途人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワークパーツ
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
ボールタック1面:26、2面:29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング
保温材の仮固定や目地シール・パッキング
長尺床材や人工芝の固定用
各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用
音響製品の防振用
質量(kg)1.2
裏面離けい紙
日本緑十字社品番268104
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
用途人工芝の敷き込み、固定に。
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS
色ベージュ
マット固定用両面テープ
手で簡単に切れます。
強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。
剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8
主なワークパーツ
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
厚さ(mm)0.41
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)25
粘着剤合成ゴム
粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS
色ベージュ
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
仕様手で切断可能
トラスコ品番792-8581
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)360
長さ(m)20
主なワークパーツ
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
長さ(m)35
テープ幅(mm)48
グリーン購入法適合
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
2本のモールが90度の角度で接続するときに便利です。両面テープ付き。
LD-GAM47AはLD-GA1407A(幅60mm)、LD-GAM57AはLD-GA1507A(幅75mm)とあわせてご使用ください。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色ベージュ
材質ABS
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ