大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
色シルバー
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
消費電力(W)(50/60Hz)60/65
機能首振り
風量調整3段階切替
関連資料(4.74MB)
1台
¥8,090
税込¥8,899
5日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)4.8
タイプ床置き式
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)23.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)730x350x820
羽根枚数3枚
風量(m3/min)334/348
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)139/188
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)600
1台
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5
色ホワイト
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
操作オンオフスイッチ
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6
首振り左右
羽根径(Φmm)300
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色白
風量調整4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)DC5/2~4A
充電時間(時間)約4~6
風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)3~16
付属品USBケーブル、リモコン
羽根枚数7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
欠品中
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。リモコン付きで操作も楽々。お休み切タイマー付きで切り忘れの心配もありません。
質量(kg)2.7
消費電力(W)50/60Hz:37/43
羽根枚数7枚羽根/乳白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作リモコン、本体操作ボタン
風量調整4段階
モード連続/リズム/おやすみ
羽根寸法(cm)30
切タイマー1.2.4.6時間
上下角度調節水平から-40°(手動)
1台
¥8,980
税込¥9,878
欠品中
43.5cm工業扇風機 プラック。・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
色ブラック
消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)43.5
本体質量(kg)4.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400
スタンド折りたたみ式
1台
¥9,880
税込¥10,868
欠品中
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
質量(kg)2.7
羽根枚数7枚羽根/乳白色
消費電力50/60Hz:37/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作本体ひもスイッチ/本体操作
風量調整連続3段階
羽根寸法(cm)30
上下角度調節水平~-40°(手動)
1台
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)最小:2、最大:24
コード長さ(m)約1.5
ハネ径(cm)22.5
機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)
風量調整8段階
モード3種類(連続、リズム、おやすみ)
操作パネルタッチパネル式
タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間
首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい
・ダブルファンで15.5m先まで風が届く
・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける
・上下左右首振り
フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。
113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。
上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー
質量(kg)5.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)3
羽根枚数12
首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113
モードおやすみ、リズム
羽根寸法(cm)18
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350
質量(g)約950
消費電力(W)最大10
入力DC5V-2.0A(MAX)
バッテリーLi-ion
電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
風量調整○
充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約1000回以上(バッテリー)
リモコン○
使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)
上下伸縮○
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)
電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))
電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8
フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)
機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転
消費電流(A)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)
床面積(m2)推奨:~52(32畳)
運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。
2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。
低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。
らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。
電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。
モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。
充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ
質量(g)約165
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36
機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)
バッテリーLi-ion18650-3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1(Max)
バッテリー容量(mAh)2500
稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
当日出荷
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ