ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
仕様ガラス繊維入り
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)6
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)3
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
関連キーワード