8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 全厚(mm)0.8
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。
用途磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。 ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。 クリア 全厚(mm)0.395 タイプ土足用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 長さ(m)15 全厚(mm)0.8
1巻(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品 長さ(mm)125 幅(mm)125 厚さ(mm)0.8 質量(g)93
1セット(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。 仕様フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 幅(mm)80 タイプ丸型 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)