18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クリンテックベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄
エコ商品
コンパクトサイズのデッキブラシです。アルミ伸縮柄で全長47~70cmで使えます。玄関やベランダの床掃除にピッタリのサイズです。
用途床磨き用。 トラスコ品番250-7699 材質ポリプロピレン(毛)、アルミニウム(柄) 長さ(mm)470~700 幅(mm)140 奥行(mm)80 毛丈(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アシスト床金物 OAフロア金物
エコ商品
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 寸法(mm)200×200 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製フロアジョイナー専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)200×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製傾斜見切り専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)200×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製パスタライン専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 寸法(mm)200×200 仕上磨き 穴の有無小頭用穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アマノリバウンド
エコ商品
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など pH9(原液) 仕様後処理:乾燥後バフ タイプ光沢回復剤 使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

アピコローライダー
エコ商品
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元 高さ(mm)915 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400 長さ(mm)1270 騒音値(dB)80 RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)603 定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
1個
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノフィニッシュアップ
エコ商品
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 洗浄液として使用しワックス皮膜を強化します。洗浄後はバフィングマシンで磨き上げます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など pH8.2(原液) 仕様後処理:乾燥後バフ タイプ塗膜強化剤 使用の目安50倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフック
エコ商品
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番824-7641 セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 幅(mm)173 シルバー 高さ(mm)300 奥行(mm)173 寸法L(mm)300 寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿 寸法A(mm)20 寸法D(mm)16 参考使用荷重(kg)15 表面処理鏡面研磨/サテン仕上 寸法P(mm)110 寸法N(mm)3 寸法d1(mm)6.2 寸法d2(mm)12.5 取付穴数3 耐荷重N(kgf)147/15 H(mm)173 耐荷重(N)147 吊下荷重N(kgf)147/15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)147
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。
用途磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。 ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。 クリア 全厚(mm)0.395 タイプ土足用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)