雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。
2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に
粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
色透明
エスコ品番EA911BA-60
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。
重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。
床にピッタリ良くつきます。
半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。
色半透明
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)0.11
質量(kg)2.4
トラスコ品番365-3633
基材ポリエチレン系
引張強度(N/25mm)50
粘着力(N/25mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
階段・廊下に簡単粘着!
ロールシートだけで養生ができる!
裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化!
床面に多用される塩ビ素材専用シート!
強粘着なのに糊残りしにくい
丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる
全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用
テープ厚さ(mm)0.14
粘着力(N/cm)2.6
伸び(%)14.6
引張強度(N/15mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防水性で施工中の床合板を保護します。
特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。
半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。
表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ
材質PE
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.08
長さ(m)30
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。
粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
幅(mm)1000
長さ(m)25
厚さ(mm)1.2
色クラフト
材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番254-5225
質量(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。
伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。
色半透明
厚さ(mm)0.13
ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着材を塗布した床養生シートです。
気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。
用途床下地合板の養生
色半透明
長さ(m)30
材質ポリエチレンフィルム
幅(mm)1000
1箱(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
色透明
エスコ品番EA911BA-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロアガードマン 1箱(20枚入)
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質エンボスシート再生紙(1mm厚)発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)120
主な用途床養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.075
質量(kg)2.1
色半透明
長さ(m)30
1巻
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。
再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。
非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。
燃焼してもダイオキシンが発生しません。
使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工
仕様劣化性:優れている
厚さ(mm)0.13
色白
長さ(m)25
基材ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)80
圧着力優れている
剥離強度(N/25mm)30
接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)
引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200
耐寒温度(℃)-30
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.18
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー)
テープ厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
粘着力(N/cm)2.6
伸び(%)14.6
引張強度(N/15mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11
主な用途床養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)47
巻戻し力(N/25mm)5.25
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。
伸び(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.6
引張強度(N/10mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)200
主な用途床養生用
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面
粘着タイプ中粘着
主なワーク大面材、パーツ
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0851
引張強度35N/10mm
主な用途養生用
粘着タイプ耐候性
1巻
¥369
税込¥406
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0843
質量(g)200
引張強度63N/10mm
主な用途養生用
粘着タイプ耐候性
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
中粘着
用途床養生
色透明
エスコ品番EA911BA-38
1個
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 。透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。
用途床養生材
厚さ(mm)0.12
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
粘着テープ部分はポリエチレン製のクロス粘着テープで耐溶剤性に優れています。
養生シート部分は、すべり防止加工を施したシートで通常のポリエチレンに比べてすべりにくく、また適度な厚みがあるので床面の養生に適しています。
材質フィルム部:低スリップポリエチレン、テープ部:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)フィルム部:約0.03、テープ部:約0.18
寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
1巻
¥1,488
税込¥1,637
8日以内出荷
優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水)
特性耐水性
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~80%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.4~1.6
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)40~46
標準塗布量(g/m2)350
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1892
関連キーワード
1
2
次へ