21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。 フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ 使用場所フローリング 商品タイプ本体 液性水性(樹脂系) 成分合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料 使用の目安1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックな濃色系のフローリング床向けのクリーナー。 「細かなスリキズが目立ちやすい」濃色の床材ならではの悩みを解決。汚れ落とし性能はもちろん、特殊な樹脂が床の細かいスリキズを消して、新しいキズから床を守ります。また、スリキズが低減することで、床に深みのあるツヤが生まれます。
使用場所フローリング 商品タイプ本体
1個(400mL)
499 税込549
翌日出荷

知らないうちについてしまった すりキズ、かすれキズ、細かいキズに最適。フローリングがカンタンによみがえります。
使用場所フローリング
1個(5枚)
359 税込395
当日出荷

カラーワックス(樹脂ワックス) アトムハウスペイント 動画あり
ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。 床暖房フロア材にも対応。 抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
用途リビング、階段、廊下などのフローリング 種別水性 指触乾燥時間(分)約20~30 希釈剤不要 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約25(畳枚数換算 約15枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗装手順書(0.7MB)
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20 セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶 危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状液体 成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。 セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イージーリペアキット ハウスボックス 動画あり
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 危険物の類別非危険物
1パック(1.5g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

曲面や角の補修もラクラク直せる。 粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。 大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。 パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化) 耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。 補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。
用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。 成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂 セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー 成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1 危険物の類別非危険物
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

シート表面のフィルムに備長炭粉末を特殊加工し、本体のポリエチレンに消臭・抗菌・カビ効果を施しています。 流し台下の汚れやニオイを防ぎ、清潔に保ちます。 床面のキズ防止にも。 流し台下のほか、引出しや棚の中など、幅広くご使用頂けます。 使用場所のサイズに合わせてハサミでカットしてお使い下さい。
材質ポリエチレン、木炭 寸法(cm)60×180
1個
579 税込637
5日以内出荷