670件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m
多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。 幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)3.3 質量(kg)16.5 材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング) タイプロールタイプ
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

東リGX-300
立体的で深い色調のソリッドカラー。 様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
1箱(16枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)500 幅(mm)500 仕様縁加工/四辺切り放し 質量(kg)1.3/枚 表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号EO 900561 面密度(kg/m2)5.2 裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm)500×500 制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(8枚)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 質量(kg)1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

42670090 床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー 大一産業 動画あり
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など 質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88 回転数(min-1[r.p.m])550~600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180 連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m タンク容量(mL)清水:680、汚水:550 充電時間(時間)約4~5 洗浄幅(mm)約230
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻
1,540 税込1,694
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 テープ地色 芯径(mm)77.4m(3”) アズワン品番64-7956-16
1巻
925 税込1,018
当日出荷

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35 素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工) 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35 寸法(cm)185×240 素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工) 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方にお
厚さ(mm)約35 ピンク 寸法(cm)185×185 アズワン品番65-8871-13 素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工) 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35 オレンジ 寸法(cm)185×240 アズワン品番65-8871-15 素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工) 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 寸法(mm)500×500 シリーズGA-3600 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.8
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたんマイペット 花王 動画あり
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。 床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。 除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。) 新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤 液性弱アルカリ性 使用場所室内 形状液体
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性弱アルカリ性 形状液体 使用場所室内
1本(500mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回転でらくらく 一気にきれい! おそうじ面積従来比約160% 使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる 強弱のダブル粘着加工 髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります イライラ解消!スカットカット めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り 長い毛が巻きついてもすっきりめくれます みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床 仕様ダブル粘着加工、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジ テープ幅(mm)200 巻き芯内径(mm)50 商品タイプ本体 適合用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5)
1本(2m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。 ビス止めが見えない仕上りに。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な見切り金物 材質真鍮製 長さ(m)2 穴数8個穴 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み 穴ピッチ(mm)両端50、中約271
1本(2m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。 材質亜鉛ダイカスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1巻
669 税込736
当日出荷

用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)