38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。 材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 幅(mm)1 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 長さ(m)2 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
欠品中

室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット 厚さ(mm)約6 材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム 機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m)1×10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。 落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット 材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) グリーン 仕様泥抜き穴なし 厚さ(mm)11
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット 材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) 厚さ(mm)13 防炎性能試験番号EO.960504
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm)6 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 幅(mm)600 長さ(m)0.9 厚さ(mm)6 タイプメガマットハーフ 質量(kg)0.75 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20 材質硬メッキ鉄線、PET 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。 グレー 材質PVC 仕様裏面防水加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番790-0678 幅(mm)915 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)32 ブラック 長さ(m)20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-22 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。 脱塩化ビニール商品です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用) 材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロン 仕様泥抜き穴あり 厚さ(mm)25
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) 仕様裏地付 厚さ(mm)8
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。 乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール エスコ品番EA997R-61 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.7
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

F-121-OR 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)20.5 グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 質量(kg/m2)4.3 防炎性能試験番号EO.910623 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
11日以内出荷

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。
材質パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-21 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-26 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-27 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

NEWスタイリッシュマット アサヒペン 動画あり
いろいろな所に使える便利な床用マット。屋内にも屋外にも使えます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。ハサミで簡単にお好みの形にカットできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)650×1000
1巻
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)100 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1100 ロール長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・ポリカーボネットとは・・・熱可塑性樹脂の中では最高の耐衝撃性を持ち、。車のヘッドライトやヘルメット、。高速道路の透光板にも使われるプラスチックの中でも最も強い素材です。特に耐衝撃性・耐火性・断熱性・透明性・紫外線に強い上に、-40℃~125℃まで耐えられるため、屋内だけでなく屋外利用にも最適です。・耐衝撃性:一般プラスチック(アクリル・塩ビ等)の20倍以上の耐衝撃性で。保護します。・延焼抑制機能:タバコの火などを落としても、燃え広がる心配がありません。・滑り止め機能:裏面に滑り止め加工が施してありますので、椅子のキャスター移動と共にチェアマットがずれる心配がありません。・断熱性:床暖房にも安心してご使用できます。
用途フローリング・タイル・畳・カーペットなどの保護 厚さ(mm)1.5 半透明(乳白色)
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)天然石マット
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート。天然石が植物や緑とマッチ。ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ 厚さ(cm)1
1枚ほか
599 税込659
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗濯機で洗えてシワになりにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。 材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー 幅(mm)1016 奥行(mm)1828
1枚
3,400 税込3,740
5日以内出荷

ジェイワークスプランニングジョイントマット
◎パズルのように組み合わせて、簡単に敷き詰めることができるジョイントマットです。◎穴あり3枚+穴なし3枚+フチ12本のセットです。◎持ち運びに便利なメッシュバッグ付き。◎室内だけでなくアウトドアにもマッチするカラーです。 ※屋外や、テントの中などに。◎穴ありマットは通常使用のほか、シャワーの下に敷いて使用できます。 ※石鹸やシャンプーなどがついた場合は、特にすべりやすくなりますのでご注意ください。 。◎お部屋の広さに合わせて、組み合わせるだけでサイズ調節可能です。◎はさみやカッターで簡単にカットでき、お部屋の凹凸に合わせてピッタリ敷き詰めることもできます。◎約60×60cmの大判サイズなので、設置も片付けも簡単です。◎軽量なので扱いやすく、女性やお子様でも簡単に敷くことができます。◎フローリングや床の保護にも最適で、新築のお家や賃貸物件などにもおすすめです。◎犬・猫を飼っているご家庭の防音対策にもピッタリです。◎クッション性があるので転んでも衝撃を和らげてくれます。◎断熱効果があるので、コンクリートやフローリング床の底冷え解消にも役立ちます。◎汚れた場所だけ取り外して洗ったり、交換することもできます。
用途屋内の床面保護・防音対策・転倒対策・アウトドアでのマット、シートがわりに セット内容フチ12本、本体6枚 材質ポリエチレン 本体寸法(cm)60×60
1セット(6枚)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 900 mm 重量: 7 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 1.5m幅 = 150mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

たるんだケーブル散乱することによるつまずきを防止する特殊ケーブルマット まだら模様の付いた極めて耐久性の高いナイロン表面 ケーブル経路が一体化された耐久性の高いニトリルゴム製の滑り止め裏地 警告色の縁 耐光性があり、床暖房に最適 帯電防止。
仕様長さ = 1.2m幅 = 0.4m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = アンスラサイトシリーズ = Cable Protection Matマット材質 = ナイロン厚さ = 13mm滑り止め = あり用途 = ケーブル, 入口, 歩道
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。
用途通行量が多いスーパー、店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。 幅(mm)900 厚さ(mm)13 グレー
1枚
14,980 税込16,478
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)