54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA920L-15A
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンギンワックスクリスタルクリア25
厚みのある透明なガラスのような光沢。 高い洗浄性で汚れを抱き込まない。 高濃度25%でも抜群の塗りやすさ。 硬質塗膜で優れた耐摩耗性。
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く) 仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮 タイプ業務用 標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。 特殊成分配合による高いモップ運び性を実現。広い場所での塗布作業もスムーズに行えます。 乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。 独自技術の低臭設計により、塗布後のにおいを最小限に抑えることを可能にしました。 シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当・CASBEE対応・JFPA F☆☆☆☆認定。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ 動画あり
化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷

自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。 高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。 高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。 優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。 低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイテクフローリングコート リンレイ 動画あり
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング 成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

657259 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO リンレイ 動画あり
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。 さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ セット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S) 質量(g)520 寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

優れた光沢感 優れた作業性 優れた乾燥性 低臭タイプ
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。 液性アルカリ性 トラスコ品番855-7554 材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
10,980 税込12,078
当日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

ペンギンワックスエクスプレス Type-A
優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で「今の時代」のフロア環境を守ります! 1.アルコールによる白化・溶解を軽減します! 2.クラス最高・最速の速乾性! 3.低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性!
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く) 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

NEW万能床用樹脂ワックス アサヒペン 動画あり
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性 主成分アクリル樹脂
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
1セット(5枚)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去 成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダ タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性アルカリ性 使用の目安1m2に対して10-15ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。
用途強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
1セット(5枚)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ業務用 成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール) 繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。 機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。 パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材 商品タイプ業務用
1箱(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷

ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18 標準使用量1500m2 アズワン品番65-2242-71 商品タイプ業務用
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性 主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂
1個(4L)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。 水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプ高耐久・高光沢 標準使用量約1500m2/18L アズワン品番65-1920-79 商品タイプ業務用
1個(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ラグロンラグコートプラス
RoHS
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護 乳白色 引火点(℃)30 比重0.97 成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション 商品タイプ業務用 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) 自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。 大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。 リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。 水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど 液性中性 成分クエン酸ナトリウムほか 形状液体 オレンジ 容量(L)3.78 希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.78L)
4,898 税込5,388
当日出荷

【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。 強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。 Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。 本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。 濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー 従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。
用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他 仕様界面活性剤:生分解性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ノンスリップタイプの樹脂ワックスです。水性ワックスになります。
用途事務所・店舗・工場・家庭内の化学タイルやフローリングのワックス 商品タイプ業務用
1缶(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。 さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性 形状液体 希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。 増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。 床の変色を抑える中性タイプです。 はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用 液性中性 適合材フローリング、化学床材 標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ペンギンワックスニュートラルリムーバーα
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。 仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。 タイプ業務用 希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。 耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。 高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤 商品タイプ業務用 標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
1箱(18L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂 質量(kg)4.3 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260 標準使用量10mL/m2 商品タイプ業務用
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷