タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト
付属品ステンレスM3×12mm
長さ(mm)25
幅(mm)85
取手回転取手
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色ブロンズ
高さ(mm)33
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品トラスM4×16mm
幅(mm)96
高さ(mm)28
取手回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス
長さ(mm)22
幅(mm)100
高さ(mm)29
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)25×90
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
収納庫容量は80リットルの大容量。断熱性能も省エネ基準に対応。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×463
収納庫容量は80リットルの大容量。断熱性能も省エネ基準に対応。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×463
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
外形寸法(mm)616×616×高さ37.5
適合板厚(mm)15
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様コーナー樹脂仕様
付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個
寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597
開口寸法(mm)546
収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)
外枠寸法(mm)622
最もポピュラーな600型です。
材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚
質量(kg)6.6
高さ(mm)463
容量(L)約110
縦(mm)616
横(mm)616
壁施工開口寸法(mm)606×606
気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様コーナー樹脂仕様断熱タイプ
付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個、断熱蓋1個、断熱外枠1個、断熱外枠取付樹脂
寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597
開口寸法(mm)546
収納容量(L)70(ビール大瓶30本)
外枠寸法(mm)622
省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
トラスコ品番139-2433
セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット
質量(kg)6.5
色ブロンズ
高さ(mm)463
容量(L)約80
縦(mm)616
横(mm)616
壁施工開口寸法(mm)606×606
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
寸法(mm)1215×616
色ブロンズ
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約220
対応板厚(mm)15
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1
タイプ気密
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約44
対応板厚(mm)15
洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484
開口寸法(mm)1785×685
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)アルミ
収納容量(L)約360
開閉角度(°)約70
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
材質(本体)ポリプロピレン
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)460×460
高さ(mm)298.5
タイプ浅型
容量(L)約33
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)15
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
トラスコ品番139-2431
セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット
質量(kg)6.5
色シルバー
高さ(mm)463
容量(L)約80
縦(mm)616
横(mm)616
壁施工開口寸法(mm)606×606
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約70
対応板厚(mm)15
約80Lの大容量。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約80
対応板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
サニタリーにおすすめの600型(浅型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約70
対応板厚(mm)15
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約165
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4
タイプ気密・断熱
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)70
蓋材切断寸法586
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色シルバー
高さ(mm)32.6
取手回転取手
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
外形寸法(mm)616×616×高さ37.5
適合板厚(mm)15
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
次へ