24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム 耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE) タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業消音シート
下地床に敷き詰め、その上にフロアーパネルを施工します。
質量(g)3300 規格1m巾×50m×2mm
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。 材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム 質量(kg)0.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8 耐熱温度(℃)60 1枚の寸法(mm)300×300×厚さ8 適合床面積1畳
1セット(18枚)
2,190 税込2,409
当日出荷

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 ホワイト 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)