69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。
用途土間、基礎の養生に 長さ(m)50 幅(mm)2000
1箱(2本)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷


1箱(2本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP タイプシート貼り完成品
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE) タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭や家庭菜園の通路、ウッドデッキの床下などの雑草対策に便利なシートです。
長さ(m)5 幅(m)1 材質ポリプロピレン 寸法(m)1×5 耐候性(耐候年数目安)約2~3年
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マツモトおてがる草よけシート
エコ商品
お庭やウッドデッキの床下などの雑草抑制に最適です。 水や液体肥料は通します。 ※スギナやチガヤなどの貫通力の強い雑草については抑制効果は得られません。
長さ(m)3 幅(m)1 材質PP ブラック 規格1×3m 耐候性(耐候年数目安)約2~3年 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

敷物の下に敷く床の保護シ-ト。 敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。 ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。 通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。 紙独自の保温性を発揮します。 強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。 また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。 お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。
材質クラフト紙 機能抗菌・防ダニ 仕様洗濯:不可 厚さ(mm)1 滑り止め効果なし 対応ホットカーペット・床暖房
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約1年の使用に耐える普及タイプ。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。 原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。 建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.25 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 工法接着工法 取扱説明書(0.05MB)
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。 伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。
半透明 厚さ(mm)0.13
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造住宅のフローリングの下に敷き込むだけで防音性能を確保します。 高い防音性能がありますから、2世帯住宅の2階床下地材としても適しています。
厚さ(mm)18 長さ(mm)909 幅(mm)606 適合西日本用 材質特殊非加硫ゴム 寸法(mm)606×909 質量(kg)14.8 面密度(kg/m2)27 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/37
1箱(2枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

土木産業資材・レジャーで幅広く使用されている薄手ブルーシートです。
用途仮設、住宅現場での仮設置カバー、霜よけなど。建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。 トラスコ品番498-3932 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ ブルー 長さ(m)100 幅(m)0.9
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷