サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)460×460
高さ(mm)298.5
タイプ浅型
容量(L)約33
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)15
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約165
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約70
対応板厚(mm)15
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
寸法(mm)1215×616
色ブロンズ
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約220
対応板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
こんなお得な商品も!
床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。
ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。
開口寸法(mm)1785×685
材質(枠)アルミ
質量(kg)60
外形寸法(mm)1800×700×高さ484
容量(L)360
枠の色ブロンズ
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
1台
¥249,800
税込¥274,780
26日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
寸法(mm)吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63
色ホワイト
1セット
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
用途2分割型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476
容量(L)178
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)909×606
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用
サイズ606×606
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式
適合クッションフロア用(CF用)
種別深型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)約47L(約47kg)
本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。
材質スチール
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂気密枠床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、15mmフローリング用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚
適合15mmフローリング用
種別深型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)約47L(約47kg)
本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、12mmフローリング用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚
適合12mmフローリング用
種別深型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)約47L(約47kg)
本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
重ね置きして収納できるすのこベッド。4つに分割できて、使わない時は押し入れやクローゼットに収納が可能です。突然の来客用ベッドとしても使えます。脚は付け外しができるので、好きな高さに調節ができます。ロータイプは空間を広く見せることができて圧迫感を軽減。ハイタイプは床下を活かして収納スペースに。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。
用途ベッド , ベッドフレームとして。
材質主材:桐(無塗装)
色ナチュラル
サイズシングル
タイプ組立式
種類すのこベッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×198×31/10
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。3段階の高さ調節ができるので収納したいケースに合わせて高さを変えられます。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。脚長タイプで床下にもたくさん収納可能。耐荷重も400kgと頑丈なので安全です。すのこは塗装済みなのでカビや汚れにも強く、木のささくれもできにくくなっています。
用途ベッド、ベッドフレームとして。
材質天然木(パイン材)
サイズシングル
備考組立式、2口コンセント付、床面高3段階調整、床面サイズ:W95×L198cm
種類すのこベッド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×213×94.5(床面高:52/57/62)
お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。【フレーム】。床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形。ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計。ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン。湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用。すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保。通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート。接地面用の保護フェルト付属。【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】。スプリングマットレスのエントリーモデル。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ15cmのコンパクトなマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】。身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ20cmの極厚マットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド
高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5
組立時間約60分以上
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:57
質量(kg)1.65
長さ(m)伸長時:10
長さ(cm)収納時:55
本体寸法(mm)63×550×63
最大径(Φmm)63
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:71
質量(kg)2.95
長さ(m)伸長時:15
長さ(cm)収納時:65.5
本体寸法(mm)79×655×79
最大径(Φmm)79
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):208個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)19200
硬さマットレス:約かため
線径(Φmm)スプリング:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):364個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)18400
硬さマットレス:約やわらかめ
線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。ラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます。※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください。※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません。※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります。※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります。※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です。※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。ラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます。※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください。※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません。※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります。※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります。※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です。※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード