117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)全回転取手 大
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス 長さ(mm)22.5 幅(mm)100.5 GB 高さ(mm)28 取手回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品ねじ3.8×16mm 長さ(mm)27 幅(mm)109 ブロンズ 高さ(mm)33 取手回転取手
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下半回転取手
用途建築、家具汎用、床下収納庫 付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂 取付板厚(mm)12~16 許容荷重(N[kgf])130(13.3)
1個
879 税込967
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品トラスM4×16mm 幅(mm)96 高さ(mm)28 取手回転取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト 取手回転取手 適合メーカー大和ハウス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト 付属品ステンレスM3×12mm 長さ(mm)25 幅(mm)85 取手回転取手
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)18 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])80[8.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品ねじ3.8×16mm 長さ(mm)27 幅(mm)109 シルバー 高さ(mm)32.6 取手回転取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フクビ化学床下収納庫ASD
収納庫容量は80リットルの大容量。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×463
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学床下収納庫AS
収納庫容量は80リットルの大容量。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×463
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ600 開口寸法(mm)606×606 付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1 長さ(mm)622 厚さ(mm)(フタ板)15 寸法(mm)(フタ板)587×587 奥行(mm)622 深さ(mm)469 内容量(L)110 床面高さ(mm)469以上に対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。 振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード04596
1個
2,267 税込2,494
当日出荷

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1 タイプスタンダード 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)105 蓋材切断寸法586
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠)アルミ 収納容量(L)約360 開閉角度(°)約70
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 寸法(mm)616×616 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約44 対応板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm)616×616 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリーにおすすめの600型(浅型)
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×2 寸法(mm)616×616 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約70 対応板厚(mm)15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×2 寸法(mm)616×616 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約70 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約80Lの大容量。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 寸法(mm)616×616 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約80 対応板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm)616×616 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2 寸法(mm)1215×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約220 対応板厚(mm)15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm)460×460 高さ(mm)298.5 タイプ浅型 容量(L)約33 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)