2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約165
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟
寸法(mm)919×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約126
対応板厚(mm)15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
こんなお得な商品も!
床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質PP
寸法(mm)484×743.5×342.5
色アイボリー
容量(L)100
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)919×616×高さ463
容量(L)約126(約126kg)
適合板厚(mm)15
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
寸法(mm)1215×616
色ブロンズ
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約220
対応板厚(mm)15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途2分割型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476
容量(L)178
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)909×606
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)1215×616×高さ463
容量(L)約220(約220kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約70
対応板厚(mm)15
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)1215×616×高さ325
容量(L)約140(約140kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)×2個とジョイナー(樹脂ケース受け具)を加えた製品です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
開口寸法(mm)1173×608
材質(枠)アルミ
色ブロンズ
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス8本(Φ4×16mm)
材質ZAM鋼板
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):465個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)22500
硬さマットレス:約やわらかめ
線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):280個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)23000
硬さマットレス:約かため
線径(Φmm)スプリング:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):208個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)19200
硬さマットレス:約かため
線径(Φmm)スプリング:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):364個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)18400
硬さマットレス:約やわらかめ
線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード