長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4
タイプ気密・断熱
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)70
蓋材切断寸法586
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1
タイプ気密
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)75
蓋材切断寸法586
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
外形寸法(mm)460×460×高さ29.5
適合板厚(mm)15
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
寸法(mm)1215×616
色ブロンズ
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約220
対応板厚(mm)15
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質PP
寸法(mm)564×564×442
色アイボリー
容量(L)90
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約165
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
材質(本体)ポリプロピレン
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)460×460
高さ(mm)298.5
タイプ浅型
容量(L)約33
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)15
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
関連キーワード