種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色ブラック
材質PP+タルク
寸法D(mm)9
種類角型ガラリ
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)8
色黒(ブラック)
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔
種類床下換気孔
材質スチロール樹脂
色ベージュグレー
仕様スライド式
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)233.2
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
関連キーワード