65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)床付け戸当り
材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体)PA6ナイロン タイプ面付型 取付高(mm)(床から)8~14 材質(プレート)S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80 質量(g)50 タイプ差し込みタイプ 2018年トラスコ掲載ページ2 0835
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm)(床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

丸五ゴム工業ソフトッパ―
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)150
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ 種類戸当り
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
材質ステンレス 寸法(mm)45 仕上ヘアーライン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用) 材質プラスチック 質量(g)100 種類ドアホルダー 吸着力(N)118
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。
用途ドア止めに。 トラスコ品番489-7706 材質天然ゴム 幅(mm)25 全長(mm)100 グレー 高さ(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。 付属品皿タッピングねじ4.0×25 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ 幅(mm)26 HL 奥行(mm)317~550 適合幅(mm)600~910 適合扉高さ(mm)2500迄 適合高さ(mm)2000迄 カバー色HL 適合扉厚(mm)25~45 適合扉質量(kg)~20
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質熱可塑性エラストマー 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本 ベルト長さ(mm)1200 型番LH-002AP 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番3-4177-01
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材 寸法(mm)約200×200×340 構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約1300 耐久性10年
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷

床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。後付OK。施工は簡単です。キャッチ付スライド丁番との併用が最適です。
用途ドア用ストッパー 材質(受)POM 材質(本体)POM 仕上ミディアム
1個
339 税込373
3日以内出荷

キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター。頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用。高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート。考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション。教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション 高さ(cm)115 幅(mm)600 耐荷重(kg)リフト容量:5 質量(kg)28.21 長さ(mm)800 保証期間2年 高さ調節あり セット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書 ブラック & シルバー 昇降範囲(mm)1150 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動 長さ(mm)50 幅(cm)50 高さ(m)1.5 質量(kg)3.8 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
用途キャスター止め 本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶 材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
1個
499 税込549
当日出荷

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付 材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
1袋(12個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
トラスコ品番855-2628 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)17 外径(mm)79.0 内径(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 0825
1個
299 税込329
当日出荷

WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます 取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。 材質 付属品受座2種類、木ねじ皿3.1×22mm6本 寸法(mm)100
1個
599 税込659
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。 材質 本体幅(mm)80
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この便利な 100 mm スイベルキャスターで、家具やワークステーション用エレメントなどの重い装置を安全に移動できます。360 ° 全回転するため、簡単に操作できます。また、最大 125 kg の荷重を運搬することもできます。 このキャスターは、長方形の固定位置を備えているため、すばやく簡単に取り付け可能で、重い積載物を運搬するときの安定性を向上できます。ポリプロピレン( PP )タイヤは耐久性と耐衝撃性に優れ、プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現しています。白いタイヤは堅い床を印を付けないし、より柔らかい表面でよく行う。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このスイベルキャスターは、最高の安全性と品質基準を満たすようにストリングリテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途で一般的に使用されています。特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ .ブレーキを含む . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの便利な 75 mm スイベルキャスターで、対象物をすばやく安全に移動することが簡単にできます。360 ° 全動作を誇る簡単な操作で、最大耐荷重は 70 kg です。 このキャスターのプレススチール構造とプレーンボアベアリングは、長寿命を実現すると同時に、丈夫なポリプロピレン( PP )タイヤは、耐久性と耐衝撃性を高めています。長方形の固定プレートは、荷重を処理する際の安定性を高める、すばやく簡単な取り付けオプションです。最終的に、タイヤは堅い床を印を付けないし、柔らかい屋内表面で非常によく働く。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、スイベルキャスターは最高の安全性と品質基準を満たすように厳しくテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での物の運搬に適しています。特長と利点. スイベルキャスター .ライトデューティ .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 55 mm x 42 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。 キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。 付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷