こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
材質(本体)SUS304
仕上HL
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
用途各種戸当
材質(本体)SUS304ステンレス
仕上HL
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
M12のアンカーが付属した製品専用です。取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)
縦(mm)30
横(mm)30
高さ(mm)20
マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用
付属品取付ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト
穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
用途玄関や扉のクッション用
材質SUS304、スチール、ゴム
タイプアンカー用
外径(Φmm)上40、下25
表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60
種別床付け用
材質アルミニウム合金
取付方式オールアンカー
アンカー穴(mm)Φ10
本体長さ(mm)45
穴径(mm)Φ10.5
適合アンカーM10
室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色サチライトクロム
本体長さ(mm)52
本体径(mm)30
ゴム径(mm)45
寸法(mm)付属アンカー:M10×60
アズワン品番64-7746-69
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)77
仕上ヘアライン
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色サチライトクロム
本体径(mm)30
ゴム径(mm)45
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)96
仕上ヘアライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
戸当りのスペーサーです。カーペットの上からも取付出来ます。
材質ステンレス
質量(kg)0.01
高さ(mm)8
縦(mm)27
横(mm)29
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
戸当りのスペーサーです。ダボと取付金具(アンカー等)のピッチが25mmの製品用となります。
材質ブラス
仕上ダルクロム
縦(mm)20
横(mm)38
戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス
縦(mm)25
横(mm)25
UT-50専用のスペーサー
材質ブラス
縦(mm)65
横(mm)65
関連キーワード
1
2
3
4
次へ