1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。
用途モップ、清掃
付属品ACアダプター
材質本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバー
ハンドル径(Φmm)25
寸法(Φmm)モップ:170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×340×1350
ハンドル長さ(mm)1285
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に
付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660
充電時間(時間)約4.5
防水性IPX5
運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90
バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
専用の収納スタンドに置きボタンを押すだけで、モップについた汚れを水洗い、脱水が可能です。
モップ部分が電動で回転し、軽い力で効率的に汚れを落とすことができます。
柄の部分が伸縮するので、スティックタイプ、ハンディタイプの2WAYで使用できます。
自由に動ける充電式のコードレスタイプ。
フル充電5時間で約40分連続使用が可能です。
モップパッドは取り外して洗うことができ、汚れたら水洗いすることで繰り返し使用できます。
モップパッドは簡単着脱できる面ファスナー式です。
付属品交換用モップ2枚
質量(kg)(バケツ)約1.25
電源7.4V 2000mAh リチウム電池
本体質量(kg)約2
連続使用時間30~40min
充電時間4~5H
充電器電圧(V)8.7/500mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)380
高さ(mm)1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
質量(kg)16
コード長さ(m)10
清掃幅(cm)34(14インチ)
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-8311
奥行(mm)303
電源(V)単相100
消費電力(W)400
適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)9
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5
使用温度(℃)5-35
使用時間60-80分
充電時間約5-6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

モップ セット 足踏み式 ダブル回転
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類回転モップ
トラスコ品番375-0337
セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色ブルー
径(Φmm)190(ヘッドベース)
容量(L)10(バケツ)
パイプ径(Φmm)25
グリップ部(mm)Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170/200
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)約200
パッド幅(mm)約230
水圧により中央のブラシが回転。
窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)約1
外径(Φmm)200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード