800件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面天然銘木単板 工法直貼り 表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤給装工業Sun-Dayパネル 15mm
材質架橋ポリエチレンパイプ 外径×内径(Φmm)13×10 使用圧力(MPa)0.25 流量(L/min)1.75 最高使用温度(℃)80
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1箱(10個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷



1個ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。 冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。 暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。) 接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。 フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
829,800 税込912,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床暖&土足対応フロア。 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。 耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
ミカゲ 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)2.3 機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)15 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.85MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
1ケース(24枚)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 基材合板裏溝入り、裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.95MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)15 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層 工法直貼り 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
1ケース(24枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 基材合板裏溝入り、裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.95MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 基材合板裏溝入り、裏面クッション材 表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.95MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)15 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
1ケース(24枚)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用接着剤(KE76S)1本 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 長さ(m)909 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
1セット
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)15 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面天然銘木単板 工法直貼り 表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
1ケース(24枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 厚さ(mm)6 工法上貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度3.0CP~6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

1ケース(24枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2) 暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無垢の素材感・遮音性能・床暖房対応を併せ持つマンション用「無垢材挽き板」化粧直貼りフローリング。5つの衛生性能を兼ね備えた仕様。抗ウイルス【SIAA基準】 抗菌【SIAA基準】 耐薬品 耐汚染 室内空気環境
厚さ(mm)13.7 幅(mm)145 長さ(mm)909 シリーズライブナチュラル プレミアム タイプ一般・床暖房対応 工法直貼り 付属品そえ木、スペーサー(装着済み) グリーン購入法適合
1箱(24枚)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面化粧材に無垢材から鋸で挽き出した1.5mm厚の無垢材挽き板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。節や白太といったキャラクターをふんだんに活用することで、天然木ならではの躍動感を感じられ、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。
長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.7 タイプ一般・床暖房対応 シリーズライブナチュラル プレミアム 基材合板+特殊クッションシート 表面天然木無垢材挽き板 工法直貼り 表面仕上げナチュラルマット塗装 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上から貼るだけの簡単リフォーム専用床材に滑りに配慮したタイプをラインアップ。小型犬の足腰の負担を軽減。
付属品専用接着剤(KE76S)1本 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 長さ(m)909 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げ防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)29 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)29畳 暖房の目安(木造)18畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床暖&土足対応フロア。 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。 耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
クォーツサイト 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)180 厚さ(mm)2.3 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×90 機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

床上配管用搬送部材 床暖房専用アルミテープ 温度の均熱性と樹脂管の抑えに使用。
メーカー商品コード502989
1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。 凍結温度(℃)-25 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ3 1384
1本(2L)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

三菱ケミカルインフラテックUCW-32RF
用途床暖温水マットを固定するビス 寸法(mm)3.5×32
1箱(600本)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇 関連資料(2.8MB)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)