824件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6 液性水性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
5,898 税込6,488
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

2WAY仕様 モップスタイル/ハンドポリッシャースタイルを現場に応じて切替可能。(柄無しで稼働できます)。首振り機能の固定切替機構を追加し、操作の安定性を向上。消耗品の価格を全面見直し長期運用へのハードルを軽減
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm)380 高さ(mm)1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 質量(kg)16 コード長さ(m)10 清掃幅(cm)34(14インチ) 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-8311 奥行(mm)303 電源(V)単相100 消費電力(W)400 適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch)7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1.783-234.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー 動画あり
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に 仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本) 質量(kg)13 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L 騒音値(dB)72.4 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー アズワン品番65-2356-77 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

3.137-450.0 BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー 動画あり
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。 仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト 質量(kg)(バッテリー込み)6.1 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650 タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)55 連続使用時間(分)満充電時:48 清掃能力(m2/h)200 駆動方式バッテリー式 ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
169,800 税込186,780
欠品中

1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷


1本(18L)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,798 税込6,378
当日出荷

優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
8,398 税込9,238
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335 本体高さ(mm)230 高さ(mm)1100 パッドサイズ(inch)9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)17 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0094 奥行(mm)320 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ウォッシュフロート・塗布フロート・洗浄バケツのセットです。モルタルなどの塗布から表面洗浄まで対応します。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル トラスコ品番836-9858 セット内容ウォッシュフロート(481528)×1・塗布フロート(441428)×1・バケツ本体×1・2連ローラー×1 質量(kg)2.2 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240 縦(mm)490 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 適合用途玄関・タイル掃除 繰り返し・詰め替え対応
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質ポリプロピレン 黒/赤 トラスコ品番836-9857 セット内容バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.16 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240 縦(mm)490 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 繰り返し・詰め替え対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。 トラスコ品番217-8425 質量(kg)10.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
8,998 税込9,898
当日出荷


・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解。・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適。・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない。・消泡剤不要。・芳香性、フレッシュなシトラスの香り。・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)。・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい
用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。 トラスコ品番608-9271 材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー 幅(mm)180 グリーン 高さ(mm)285 奥行(mm)225
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
トラスコ品番181-4613 適合機種BR40/10C 幅(mm)85 高さ(mm)30 奥行(mm)430
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質アルカリ電解水、水酸化カリウム 内容量(mL)500 pH12.5 乾燥時間(時間)1時間(気温15℃) 希釈原液使用
1本(1本)
5,980 税込6,578
翌日出荷

工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
仕様無リンタイプ トラスコ品番794-1137 幅(mm)190 質量(kg)11.3 高さ(mm)305 タイプ弱アルカリ性 奥行(mm)220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に 適合機種RM スプレーボトル シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305 pH13 液性強アルカリ性
1台(10L)
12,980 税込14,278
当日出荷


230×180の長方形となります。小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。
材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子 サイズ(mm)230×180
1箱(5枚)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング低公害性床洗浄剤 Aクリーン
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄 使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

中性タイプのため環境に配慮した製品です。PRTR非該当製品です。水質汚濁防止法一律排水基準(BOD・COD・ノルマルヘキサン抽出物質)の値をクリアした製品です。(0.5W/V%水溶液)。浸透力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水や軟水等の水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9855 無色 タイプ中性タイプ(PRTR非該当) 容量(L)17 主成分界面活性剤 繰り返し・詰め替え対応
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1個
22,980 税込25,278
当日出荷

床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
pH値11.8(50倍) 希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍) 外観(原液)紺色透明 外観(希釈液)淡青白色半透明 原液密度(15℃) g/cm31.09 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475 幅(mm)670 質量(kg)187 高さ(mm)1040 奥行(mm)1310 電源DC12V/82.5Ah×2個 タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75 清掃幅(集塵幅)(mm)530 清掃能力(m2/h)3180 ダストボックス容量(L)40 充電時間(時間)10 運転時間(時間)2.5
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機
RoHS
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。 仕様清掃幅(mm):370 付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー トラスコ品番187-1165 幅(mm)470 高さ(mm)470 奥行(mm)730 電源バッテリー 12V/55Ah タンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11 騒音値(dB)64 連続使用時間(時間)約1.5 充電時間約8時間 清掃能力(m2/h)1480 パッド幅(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)(吸引)475
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体 全長(mm)1380 ブラシ幅(mm)450 材質(ブラシ部)塩化ビニール 材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ エスコ品番EA928CC-42 質量(g)860 奥行(mm)26 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 トラスコ品番114-4881 セット内容スクイジー 幅(mm)890 質量(kg)245 高さ(mm)1400 奥行(mm)1780 電源バッテリーDC24V タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200 清掃幅(集塵幅)(mm)850 清掃能力(m2/h)6375 パッド幅(mm)850 作業幅(mm)(吸引)1100
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体 全長(mm)1380 ブラシ幅(mm)330 材質(ブラシ部)塩化ビニール 材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ エスコ品番EA928CC-41 質量(g)860 奥行(mm)26 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷