段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
仕様段差の小さい両端テーパー構造
粘着剤ゴム系
粘着力(N/50mm)20
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108
材質レーヨン
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
色黄/黒
摘要粘着シール
長さ(m)25
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)1
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
取付け方法貼付タイプ
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。
芯材プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム
床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)3
基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)約0.6
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9004
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色黄黒
長さ(m)22
表示内容安全通路
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)143±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)306±5
蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。
用途一般ビル、工場内外の階段等バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等建設現場など高所作業の足場ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面その他。水や油で滑りやすい箇所に。
色黄×黒、蛍光
材質布製
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.69
関連キーワード