138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
249 税込274
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。 スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。 ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール 寸法(mm)約54×158~228×98 シルバー 質量(g)300 取付高(mm)床面より20~90 日本緑十字社品番342031
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途取付簡単!!接着テープ付 通風時や、手荷物の多い時などに大変便利! 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ 付属品スチールペーパー×1枚 材質天然ゴム 幅(mm)20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm)(床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。 タイプ差し込みタイプ 材質エラストマー
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き モノタロウ 動画あり
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んで使用します。 マグネット付きなので、使用しないときは鉄製のドアに取り付けることができるので紛失しにくい!
用途ドアストッパーとして タイプ差し込みタイプ 種別マグネット付 材質天然ゴム・マグネット 幅(mm)25 全長(mm)100 グレー 高さ(mm)30 質量(g)64
1個
359 税込395
当日出荷

床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)
5,000 税込5,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80 質量(g)50 タイプ差し込みタイプ 2018年トラスコ掲載ページ2 0835
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ) 固定方法マグネットでホールド
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
サテンシルバー色(塗装)
1セット
729 税込802
4日以内出荷

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用 材質接地部:ゴム 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)450 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30501
1個
2,102 税込2,312
当日出荷

天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。
用途ドア止めに。 トラスコ品番489-7706 材質天然ゴム 幅(mm)25 全長(mm)100 グレー 高さ(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
当日出荷

可愛いリーフ型のドアストッパー。使わない時は、ドアノブに引っ掛けて収納できます。
材質本体:シリコン樹脂・紐:合成皮革 質量(g)約42 対応床とドアの隙間約5~20mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×5×3.3
1個
650 税込715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。
用途床付タイプ 幅(mm)25 材質/仕上亜鉛/ラバー 高さ(mm)25 質量(g)65 タイプ戸当たりタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)回転ストッパー 床面埋込み型
操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
仕様左右兼用タイプ 材質ステンレス (ゴム)グレー タイプ床面埋込み型 仕上ヘアライン仕上げ
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ドアストッパー
エコ商品
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの横から差し込む新しいタイプのドアストッパー。左右はさみ込み式なので、ドアをガッチリとキープし、風の向きが変わったり、ぶつかったりしてドアが閉まるのを防ぎます。ひも付きなので使わない時はドアノブに引っ掛けて収納できます。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸当り・ドアストッパーシリーズ
用途すべらない床用 材質樹脂 寸法(mm)31×103×28
1個
319 税込351
当日出荷


MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。 付属品皿タッピングねじ4.0×25 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ 幅(mm)26 HL 奥行(mm)317~550 適合幅(mm)600~910 適合扉高さ(mm)2500迄 適合高さ(mm)2000迄 カバー色HL 適合扉厚(mm)25~45 適合扉質量(kg)~20
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)