12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。 成分水性ウレタン樹脂 使用場所屋内用 タイプ床用ニス 主な用途木床 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ水性ポリウレタン
1缶(250mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(0.3L)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性ニス アサヒペン 動画あり
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラグロンフロアートップコート
エコ商品
スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ラグロンフロアーメイト
エコ商品
フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水 容量(L)0.45 標準使用量1平方メートル当り約10回噴射 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(450mL)
989 税込1,088
7日以内出荷

ラグロンフロアートップコート
エコ商品
スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ラグロンクリスタード
エコ商品
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

ラグロンクリスタード
エコ商品
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス。従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
2,798 税込3,078
9日以内出荷

和信ペイント水性フローリング用ニス 艶有4kg
エコ商品
木質系合板フローリングの保護、つや出しに。UV・セラミックのフローリングに対応している水性ニスです。木質系合板フローリングの保護、つや出しに。合板の木質系フローリングに塗ると保護やつや出しができます。ワックス感覚で手軽に塗装でき、硬い塗膜が床を守ります。乾燥が速く1回塗りで仕上がります。やさしいヒノキの香りです。食品衛生法に適合しているので、お子様やペットのいるご家庭にお勧めです。UV・セラミック塗装のフローリング材にも優れた密着性があります。完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。床暖房のフローリングにも使用できます。
用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません)。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷