ローラーの幅が広く、短時間で施工が行える床用ローラー。
サイズレギュラー
主な用途床用
筒径(Φmm)38
ローラーサイズ(inch)9
毛丈(mm)13
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)225
主な用途床用
芯材ポリプロピレン(PP)
特性ラッカー・シンナーにも使用可能です。
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用
毛丈(mm)13
適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途防水材、高粘度塗料用
隅押えや、階段の立ち上がりのコーナー等にご使用ください。ベアリング入です。
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
径(Φmm)(最大)50・(最小)35
ローラー幅(mm)50
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
広い場所での作業性がアップ
用途床用
毛丈(mm)13
適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途床用
塗り広げに適した生地を使用した床塗装専用ローラー。
タイプ中毛
種類ローラー
毛丈(mm)13
ローラーサイズ(mm)175
主な用途床用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
各種建築塗料や各種塗装部位に幅広く対応する万能型
用途床用
毛丈(mm)13
適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途床用
12インチから24インチまで対応可能な可変式ハンドル
用途ピーアイエー床用ローラー専用ハンドル
ローラーサイズ(inch)12~24
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)33
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179
ローラー径(Φmm)35
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。
材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)
仕様ベアリング入
種別ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○
サイズレギュラー
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
隅押えや、階段の立ち上がりのコーナーなどにご使用ください。
材質(ローラー部)鉄(クロムメッキ)
仕様ベアリング入
ローラー幅(mm)50
ローラー径(Φmm)35~50
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9830
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプ低床シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)2.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6661
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)18
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)5.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長348
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6645
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)14
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)3.0
本体寸法(mm)高さ95
本体寸法(mm)全長300
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低床型
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6483
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)18
タイプ低床ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)3
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長309
本体寸法(mm)幅250
適合ハンドルD-1000
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6602
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)14
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ190
能力(t)5
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長315
本体寸法(mm)幅212
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6572
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)9
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)3
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ78
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅212
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
低床型
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6491
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)32
タイプ低床ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)5
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長357
本体寸法(mm)幅300
適合ハンドルD-1000
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8611
質量(kg)29
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6548
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)5
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)1
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ65
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅190
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様低床型
トラスコ品番836-4226
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)31
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105
配列トリプル、トリプルタイプ
適合ハンドルD-1000
2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。
従来より20H低くなりさらに便利に。
床面直置きエリアへの設置。
デッドスペースの少ない流動棚として。
高さ(mm)H(搬送面):46
全幅(mm)W:370、470、570、670、770
ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700
機長(mm)L:500~3000
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)40H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)38
フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。
高さ(mm)66(搬送面から)
全幅(mm)370、470、570、670、770
機長(mm)500~3000
ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)60H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。
付属品ラチェットレバー
トラスコ品番432-0867
材質ローラー:ウレタン、本体:スチール
幅(mm)275
全長(mm)260
高さ(mm)78
材質(本体)スチール
使用荷重(t)3
テーブル寸法(mm)Φ150
適合ハンドルD-1000
車輪数4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別低床型
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
両手で使用できる長柄の床用ローラーです。
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。
寸法(mm)Φ50×50
タイプ2R
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ハンドル長さ(mm)約250
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。
アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ