75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16 本体質量(kg)42 清掃幅(集塵幅)(mm)410 連続使用時間90分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h)700 パッド20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

質量(kg)62 タンク容量(L)清水14/回収16 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100 洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
499,800 税込549,780
欠品中

EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

リンレイROOK14 MINI2
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440 質量(kg)64(バッテリー含む) 連続使用時間1時間30分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ 付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル タイプ手押し式 タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載 清掃能力(m2/h)640 パッド235N(24kg) アズワン品番64-8885-11
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923 動力源バッテリー24V
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

5998914 自動床洗浄機 Swingo 455b# シーバイエス 動画あり
17インチ自動床洗浄機。2時間使えます:広範囲の清掃が可能となりました。 汚水排水が簡単に:バルブ式なので汚水があふれてしまうのを防ぎます。 スクイジーゴムの交換が簡単に:工具なしで交換できます。
用途自動床洗浄機 タンク容量(L)(清水)22、(回収)25 清掃幅(cm)43(17インチ) 仕様手押し式 質量(kg)104 電源(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1100×920 パッドサイズ(inch)17
1台
969,800 税込1,066,780
5日以内出荷


1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

42670086 小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO 動画あり
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。コードレスなのでストレスフリー!。スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン。スリム&コンパクトボディ。パワフル床洗浄。ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応。タンクワンタッチ式着脱簡単。ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用。高性能で滑らかな動き。清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの。デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応。女性スタッフでも簡単に操作が可能!。オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg 幅(mm)(スキージ)450 電圧(V)36(8000mAh) 出力【充電アダプター】DC42V 4A 回転数(min-1[r.p.m])最大350 タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4 本体質量(kg)18.5(バッテリー含む) モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155 入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz 騒音値(dB)65-73 バッテリーリチウムイオン 清掃能力(m2/h)1200 ブラシ8インチ×2 充電時間(時間)【充電アダプター】約3 洗浄幅(mm)430 稼働時間(分)60~90
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。 使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。 女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。 メンテナンスフリーバッテリーを採用。 汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)(清水)約30、(汚水)約30 パッド幅(mm)432(17インチ) 仕様スクイジー幅/約884mmパッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg 付属品パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m) 質量(kg)約126(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])(パッド)約220 電源DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010 連続使用時間(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分 運転音(dB)70 清掃能力(m2/h)1296 充電時間(時間)約10 充電可能回数約300回
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷

フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm)380 高さ(mm)1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 質量(kg)16 コード長さ(m)10 清掃幅(cm)34(14インチ) 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-8311 奥行(mm)303 電源(V)単相100 消費電力(W)400 適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch)7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 トラスコ品番114-4881 セット内容スクイジー 幅(mm)890 質量(kg)245 高さ(mm)1400 奥行(mm)1780 電源バッテリーDC24V タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200 清掃幅(集塵幅)(mm)850 清掃能力(m2/h)6375 パッド幅(mm)850 作業幅(mm)(吸引)1100
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚) 質量(kg)8.9(バッテリー含む) 電源(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146 清掃幅(集塵幅)(mm)318 吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85 集塵容量(L)5 騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67 連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分 連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1 連続使用時間(分)(パワフルモード)30 バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 仕様走行方式:手押し式 付属品スクイジー トラスコ品番655-1060 セット内容本体、スクイジー 幅(mm)490 全長(mm)1220 高さ(mm)1120 奥行(mm)1220 電源(V)24V 電源リチウムイオンバッテリー タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43 騒音値(dB)60 連続使用時間(時間)1.7 充電時間4 清掃能力(m2/h)1376 ダストボックス容量(L)45 パッド幅(mm)430 作業幅(mm)吸引:490 洗浄幅(mm)430
1台
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷


5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L)(バケット)清水:110/回収:135 洗浄幅(mm)840(17インチ×2) 質量(kg)470 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1426×914×1295 動力源バッテリー24V
1台
3,298,000 税込3,627,800
10日以内出荷

1セット(5枚)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475 幅(mm)670 質量(kg)187 高さ(mm)1040 奥行(mm)1310 電源DC12V/82.5Ah×2個 タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75 清掃幅(集塵幅)(mm)530 清掃能力(m2/h)3180 ダストボックス容量(L)40 充電時間(時間)10 運転時間(時間)2.5
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷

本体高さ80cmの低いボディで見通し良好。連続稼動最大240分を実現。簡単操作&高吸水性、そして低価格。20インチ、回転ディスクタイプ
仕様パッドサイズ:20インチ(510mm)×1枚、パッド圧:25kg、溶液タンク:40L、回収タンク:40L、清掃幅:510mm、処理能力:2032m2/h、充電器内蔵 質量(kg)136(バッテリー込) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×570×1030 連続起動時間(分)240(最大)
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し) 主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤 仕上がり相当番手#320
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923 動力源バッテリー24V
1台
1,898,000 税込2,087,800
3日以内出荷

1セット(5枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price。充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。 トラスコ品番381-5734 幅(mm)485 質量(kg)134 高さ(mm)647 奥行(mm)1020 タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25 清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435 騒音値(dB)67 清掃能力(m2/h)775 パッド幅(mm)432 集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25 作業幅(mm)作業幅:435 走行タイプ手動歩行式
1台
449,800 税込494,780
21日以内出荷

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734 アズワン品番67-5559-02
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

シーバイエスバキュマット220T
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22 トラスコ品番836-4699 幅(mm)(スクイジー)64 質量(kg)19 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930 電源コード(m)15 運転音(dB)64
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

アピコガズラー
エコ商品
動力を使用していない洗浄汚水回収機。130リットル手動式でエコロジー
用途硬質床面の洗浄時に発生する汚水の回収機 タンク容量(L)130 長さ(mm)1400 幅(mm)730 高さ(mm)1400 形式ポンプ式 本体質量(kg)30 材質(内容器)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799,800 税込879,780
61日以内出荷

11インチディスク型手押し式自動床洗浄機。片手で持てるコンパクトスクラバー。後進吸水も可能な可動式スクイジー
1台
1,490 税込1,639
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000 質量(g)1200(満タン時2200) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体 アズワン品番64-8884-51 商品タイプ本体
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本マルセルミナトール
すすぎの手間がかかりません。 低発砲性表面洗浄剤です。 自動床洗浄機に最適です。
用途化学床材の洗浄に トラスコ品番135-1459 質量(kg)18
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。 pH11.2 成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水 形状液体 希釈倍率30~60倍 比重1.01 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)
2,898 税込3,188
欠品中