用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
1本(2m)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード