カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
    • 木工補修材(4)
    • 建築用(4)
    • プラスチック/FRP用(1)
    • 発泡ウレタンフォーム(3)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • その他タッピングネジ(5)
  • 建築金物(62)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「床鳴り」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床鳴りピタット 高森コーキ床鳴りピタット高森コーキ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水危険物の類別非危険物
床鳴り止まるんです ハウスボックス床鳴り止まるんですハウスボックス(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(60mL)
当日出荷
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。 継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。 また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用内容量(mL)60主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン危険物の類別非危険物
ギシギシストッパーミニ ハウスボックスギシギシストッパーミニハウスボックス(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋主成分注入液:ポリウレタン樹脂硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3)危険物の類別非危険物
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
ボンド フロアメンダーONE コニシボンド フロアメンダーONEコニシ
2,498税込2,748
1個(40mL)
当日出荷
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(800g)
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
インジェクター 3pcs ミネシマインジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
アロンアルファ(キシミ止め) KLASS(クラス/旧:極東産機)アロンアルファ(キシミ止め)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(50g)
4日以内出荷
床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまなシーンでの利用が可能!4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]シスタネダ用フォームガンMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン フィッシャーハイパーフォーム 1液性発泡ウレタンフィッシャー(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンフィット 日本パワーファスニングコンフィット日本パワーファスニング(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(600本)ほか
当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Newコンビス(コンパネ用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1箱(540本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
パーチクルボードビス ファスリンクパーチクルボードビスファスリンク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
ボンドKU928C-X コニシボンドKU928C-Xコニシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(760mL)
当日出荷
1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
床・束用接着剤セキスイボンド 55S 積水化学工業床・束用接着剤セキスイボンド 55S積水化学工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。トラスコ品番195-5485材質/仕上変成シリコーン白色容量(mL)760直径(Φmm)65高さ(mm)420質量(g)1170使用温度範囲(℃)5~40容量(kg)1.2粘度(mPa・s)約200000アズワン品番64-8379-05危険物の類別非危険物
5分型エポキシ接着剤 A-type BESCO5分型エポキシ接着剤 A-typeBESCO
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
20分型エポキシ接着剤 A-type BESCO20分型エポキシ接着剤 A-typeBESCO
2,998税込3,298
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電ミドリ安全
7,998税込8,798
1足
翌々日出荷
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。トラスコ品番337-9327形状ローカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム機能クッション性・静電気帯電防止性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(310本)ほか
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
音階パイプ(ドレミパイプ) ケニス音階パイプ(ドレミパイプ)ケニス(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。 長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。 付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。 遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。 小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具]床置きドアアラーム(屋内用)アーテック[学校教材・教育玩具]
739税込813
1個
3日以内出荷
侵入者を音で撃退旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。材質:ABS。サイズ:45×135×35mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)45×135×35包装形態箱入り
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3
パーチクルビス ウイングパーチクルビスウイング
2,198税込2,418
1箱(700本)ほか
翌々日出荷
安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適! ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
セキスイボンド#55-SL 積水フーラーセキスイボンド#55-SL積水フーラー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1840危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ネダノット 八幡ねじネダノット八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(50個×3パック)
4日以内出荷
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質表面処理ダクロTORK
バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様12mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様クッションフロア用(CF用)付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用)吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様12mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622×高さ71
樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様15mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚種別浅型/通気孔なし枠:グレー/収納庫本体:ホワイト容量70リットル(70kg)材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ本体寸法(mm)564×564×高さ280開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
樹脂枠断熱気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠断熱気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)吉川化成
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様12mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚種別深型/仕切り板付/通気孔付枠:グレー/収納庫本体:ホワイト容量80リットル(80kg)※断熱蓋取付時材質(本体)ポリプロピレンタイプ断熱タイプ本体寸法(mm)564×564×高さ437開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622
樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(12mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(12mmフローリング用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様12mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚種別浅型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)70(70kg)本体寸法(mm)564×564×高さ280mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング
8,298税込9,128
1箱(300本)
当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3ビターブラウン材質(フタ)硬質樹脂(ソリッド)材質(ベース)硬質樹脂(低発泡)
樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様クッションフロア用(CF用)付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)グレータイプ気密タイプ開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622×高さ71