カテゴリ

  • 店舗什器・備品(121)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 家電(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業服(8)
  • 梱包用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「底ボール」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター bitstrong自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプターbitstrong
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+鉄+アルミ合金質量(g)73外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29×45×54耐荷重(kg)1モデルC002
ショッピングバッグ 紙袋 日本ノートショッピングバッグ 紙袋日本ノート
299税込329
1枚
4日以内出荷
クラフトは表面にエンボス加工がほどこされ無地とは違う素材感を楽しめます。また、撥水加工により雨にも強い仕様です。ブラックはキズにも強いマットPPをほどこし雨にも強い防水仕様です。耐荷重2kgまで可、繰り返しご使用できる丈夫な紙袋です。 Lサイズに関しては口・底ボールの厚みを上げておりますので、他サイズよりも耐荷重は上がります。
材質未晒しクラフト
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900mlマクセル
104,980税込115,478
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:無し材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900mlマクセル
109,800税込120,780
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:有り材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO
1,298税込1,428
1パック(10枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO手提げ紙袋 ワインバッグHEIKO
719税込791
1パック(10枚)
予約販売
ワインハーフボトル用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。手紐:アクリル紐入数:10枚
用途ハーフボトル用材質ライナー紙120g寸法(mm)幅95×マチ80×高290
手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO手提げ紙袋 ワインバッグHEIKO
789税込868
1パック(10枚)
14日以内出荷
ワイン1本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。手紐:アクリル紐入数:10枚
用途1本用材質ライナー紙120g寸法(mm)幅110×マチ100×高365
手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO手提げ紙袋 ワインバッグHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)
4日以内出荷
ワイン2本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。手紐:アクリル紐入数:10枚
用途2本用材質ライナー紙120g寸法(mm)幅200×マチ100×高365
バックパック30L 9125 カジメイクバックパック30L 9125カジメイク
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
30Lバックパックの底面からポケット袋を出すことで持ち運びに不便なヘルメットや、例えば本体に入り切らないサッカーボール等が新たに収納できる便利な機能を装備しました。使い方はポケット袋にヘルメット等を入れ、本体両サイドのフックにかけて止めるだけ。ショルダーベルトに反射材や、吹くと音が出るホイッスルバックルを装備。普段使いの他、非常用持ち出し袋としても最適です。サイドポケットは使い勝手の良いメッシュ素材です。
材質ポリエステル100%(PUコーティング)質量(kg)0.58容量(L)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×310×180
マグネット カメラスタンド JTTマグネット カメラスタンドJTT
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
バレルポンプ レオナバレルポンプレオナ
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:ステンレス全長(mm)1030吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
深型ボール(目盛り付) 24cm 貝印深型ボール(目盛り付) 24cm貝印
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
汚れやにおいがつきにくく、サビに強いステンレス製のボールです。材料の量が一目でわかる目盛り付き。中の材料がこぼれにくく、まぜやすい深型タイプです。安定感のある広い底面です。
材質ステンレススチール寸法(mm)105×255×255
ボートチャームバッグ M 未晒無地 cottaボートチャームバッグ M 未晒無地cotta
2,998税込3,298
1枚(10枚)
4日以内出荷
舟底タイプの手提げ紙袋です。 バスケットのようなフォルムが特長です。 ナチュラル感あふれるクラフト無地は幅広い用途にお使いいただけます。 口ボール付、手紐はアクリル紐です。
材質未晒クラクト120g寸法(mm)260×H210+底マチ110
ボートチャームバッグ S 未晒無地 cottaボートチャームバッグ S 未晒無地cotta
2,698税込2,968
1枚(10枚)
4日以内出荷
舟底タイプの手提げ紙袋です。 バスケットのようなフォルムが特長です。 ナチュラル感あふれるクラフト無地は幅広い用途にお使いいただけます。 口ボール付、手紐はアクリル紐です。
材質未晒クラクト120g寸法(mm)210×H150+底マチ90
カラーチャームバッグ MW ブラウン cottaカラーチャームバッグ MW ブラウンcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ MW クラフト cottaカラーチャームバッグ MW クラフトcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ MW クロ cottaカラーチャームバッグ MW クロcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ MW エンジ cottaカラーチャームバッグ MW エンジcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ MW コン cottaカラーチャームバッグ MW コンcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ MW グリーン cottaカラーチャームバッグ MW グリーンcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)160×110×160
カラーチャームバッグ T-4 ブラウン cottaカラーチャームバッグ T-4 ブラウンcotta
2,198税込2,418
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)120×70×165
カラーチャームバッグ T-4 クラフト cottaカラーチャームバッグ T-4 クラフトcotta
2,198税込2,418
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)120×70×165
カラーチャームバッグ T-4 クロ cottaカラーチャームバッグ T-4 クロcotta
2,198税込2,418
1枚(10枚)
4日以内出荷
手紐:アクリル紐 口ボール・底ボール付き
寸法(mm)120×70×165
ファンシーバッグ M ショコラ cottaファンシーバッグ M ショコラcotta
8,698税込9,568
1セット(50セット)
4日以内出荷
定番人気のダークブラウンです。 マチ22cmあり洋菓子・和菓子で使いやすいサイズ。 底ボールも同梱してあります
材質未晒120g寸法(mm)340×220×315
ブライトバッグ チョコブラウン C-1 cottaブライトバッグ チョコブラウン C-1cotta
7,498税込8,248
1枚(10枚)
4日以内出荷
表面マットPP貼り ロボール、底ボール付 手紐:ポリエステル紐
材質コート紙寸法(mm)280×250×280
ル・ガトースクエア 150角 ブラウン cottaル・ガトースクエア 150角 ブラウンcotta
3,798税込4,178
1枚(10枚)
4日以内出荷
ディスプレイ効果バツグン!ブック式で簡単組立。中央ラベルが高級感を更にup。ブラウン・ピンクの2色があります。
材質コートボール(本体・底台紙・帯)寸法(mm)162×162×H68
カラーチャームバッグ20-12コン cottaカラーチャームバッグ20-12コンcotta
1,998税込2,198
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質未晒・底ボール入寸法(mm)200×120×250
カラーチャームバッグ3才エンジ cottaカラーチャームバッグ3才エンジcotta
2,198税込2,418
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質未晒・底ボール入寸法(mm)330×100×290
プレーンチャームバッグ3才ミズ cottaプレーンチャームバッグ3才ミズcotta
2,498税込2,748
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質未晒・底ボール入寸法(mm)330×100×290
プレーンチャームバッグ3才ピンク cottaプレーンチャームバッグ3才ピンクcotta
2,498税込2,748
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質未晒・底ボール入寸法(mm)330×100×290
プレーンチャームバッグ3才オレンジ cottaプレーンチャームバッグ3才オレンジcotta
2,498税込2,748
1枚(10枚)
4日以内出荷
鮮やかなオレンジ色がパット目を引くチャームバッグです。 かなり丈夫な紙袋ですので特別な贈り物をする際にとってもお勧めです。
材質未晒・底ボール入寸法(mm)330×100×290
プレーンチャームバッグ20-12オレンジ cottaプレーンチャームバッグ20-12オレンジcotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
鮮やかなオレンジ色がパット目を引くチャームバッグです。 かなり丈夫な紙袋ですので、特別な贈り物をする際にとってもお勧めです。
材質未晒・底ボール入寸法(mm)200×120×250
ワイン筒式箱イラスト(1本用) cottaワイン筒式箱イラスト(1本用)cotta
1,198税込1,318
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質コートボール、底ワンタッチ容量適応瓶サイズ:約76径×320mmまで寸法(縦×横×高さ)(mm)78×78×320
KURA 300ml×3本 cottaKURA 300ml×3本cotta
2,398税込2,638
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質コートボール、底ワンタッチ容量適応瓶サイズ:68径×200mmまで寸法(縦×横×高さ)(mm)68×204×(内寸)205
ブライトバッグ チョコブラウンT-3 cottaブライトバッグ チョコブラウンT-3cotta
3,098税込3,408
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質表面PP貼 口ボール・底ボール付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×85×230
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-6941材質超硬合金刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)0.75有効長(mm)10表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.5ねじれ角30底刃ボールシャンク径(mm)4
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
パンプス リゲッタパンプスリゲッタ
7,255税込7,981
1足
5日以内出荷
手を使わずスッと履けるハンズフリーシューズ【スットオン】にスリッポンタイプが登場!妊婦さんやシニアの方、手が離せない時にも楽に履ける便利なシリーズです。『2つあって、まんまるくて、柔らかい』をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。ソール裏の<サポートボール>で着地の衝撃を吸収し蹴りだしをサポートし足がスイスイ前に進みます。さらに底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様。丸いつま先に、細い丸紐が可愛いデザインです♪
材質合成皮革/底:TPR(サーモプラスチックラバー)ヒール(cm)2.5ストーム(cm)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら