底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン
容量(L)40(水容量/5.4)
色ダークグリーン
トラスコ品番834-5608
規格(型)85型
寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。
人気の高い角型タイプ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。
付属品ライナープランター、水位計、吸水紐、緩効性肥料(レチューザ― ポン)
材質樹脂
幅(mm)150
高さ(mm)190
奥行(mm)150
容量(L)土:1.2
内寸(mm)125×125
水量(L)0.5
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色ハーブグリーン
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの丸型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX4付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約380
高さ(mm)約350
おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。
付属品ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン)
材質樹脂
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
規格(型)65型
RoHS指令(10物質対応)対応
排水口の開閉で屋内外どちらでも使用できます。雨水などの余分な水を排出してくれます。専用パーツを使いフェンスへの取り付けも可能です。植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。少ない水やりでも植物を育てられます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、エントランスなどの屋内緑化に。ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。
付属品本体プランター、ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン)
材質樹脂
幅(mm)500
高さ(mm)190
奥行(mm)190
容量(L)土:8
内寸(mm)465×155
水量(L)3
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色サラダグリーン
直径100~120mmまでのポットがそのまま入ります。専用パーツを使い壁面への取り付けも可能です。植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィスなどの屋内緑化に。卓上、デスク上や壁面の緑化に。
付属品ライナープランター、水位計、吸水スティック
材質樹脂
幅(mm)140
高さ(mm)135
奥行(mm)140
内寸(mm)120
水量(L)0.7
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約324
幅(mm)約600
高さ(mm)約324
小さいスペースで野菜栽培が楽しめます。便利なスノコ・ポリ栓付き。上部には、支柱をひもで固定する場合や、防虫ネットや霜よけカバーを設置する際に便利な穴が付いています。専用ラベル付き。
材質ポリプロピレン
スタッキング高さ(mm)34
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。
付属品ライナープランター、水位計、吸水紐、緩効性肥料(レチューザ― ポン)
材質樹脂
幅(mm)100
高さ(mm)130
奥行(mm)100
容量(L)土:0.4
内寸(mm)85×85
水量(L)0.2
植物にゆっくりと栄養を与える緩効性肥料です。空気や水分をほどよく土に送ります。
材質ゼオライト、軽石、その他天然由来緩効性肥料
キューブカラー14を壁に取り付けできます。壁面緑化用に最適です。1個のキューブカラー14に対して1個のフックで取付けられます。フックの取り付けは工具不要です。
トラスコ品番369-2506
材質樹脂、マグネット
幅(mm)40
高さ(mm)140
最大荷重(kg)1.75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キューブカラー14を最大3つまで壁に取り付けできます。壁面緑化用に最適です。マグネットでメモなども貼り付けられます。
付属品ビス2本
トラスコ品番369-2521
材質スチール
幅(mm)480
高さ(mm)100
最大荷重(kg)5.25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カップに水を注ぐだけで貯水槽に水が溜まり、給水キットが必要な分だけ吸水するため、水やりの失敗を防ぎ、植物を健康に育てられます。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
組立時間1人で20分未満
容量(L)約13
質量(g)約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
フェンスに設置するためのバルコネラコテージ専用フックです。
用途ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。
材質樹脂
幅(mm)45
高さ(mm)180
奥行(mm)180
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
花苗ポットをポンッと置くだけ。水管理もラクラク。
面倒な植え込み作業も、使用後の土の廃棄も不要です。
底面給水タイプなので、水やりの回数を軽減できます。
花苗ポットの出し入れだけで、設置や撤去ができるので、
短期間の使用や手間を掛けられない場所に適しています。
用途各種イベント、工事現場、公園、歩道、企業、病院、学校、駅、空港など
色グレー
材質ポリプロピレン
大容量42L貯水の底面給水機能付き。
水やりの手間がグンと省けます。
奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給
・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。
・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。
・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください)
土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。
用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。
容量(L)土:80/水:42
色サンドグレー
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム
規格(型)100型
仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口
質量(kg)9
外形寸法(cm)102×47×42H
寸法(cm)内形:91×36×28H
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
容量(L)14
規格60型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600 × 235 × 185
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.4
容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5
寸法(cm)65×32×32
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約309
幅(mm)約550
高さ(mm)約350
関連キーワード