1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
1箱(80個)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番812-7861
形状エルボ
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
用途給水用
材質PVC、黄銅
最高使用温度(℃)60
穴径(mm)ビス穴:4
形状エルボ
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状エルボ
材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)3.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
寸法P1(mm)16
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
寸法H(mm)47
寸法A(mm)65
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)26
寸法H1(mm)33
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
ねじ山(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
材質外面ライニング
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~40
規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様金具の付替えで上型・横型両対応
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
形状エルボ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状エルボ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)73
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rp
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプSタイプ継手
寸法H(mm)33.5
壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
水栓エルボです。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5939
材質青銅、樹脂
使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ