93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法d(Φmm)16 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


オンダ製作所座付水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D2(mm)54 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
3日以内出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
979 税込1,077
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品シールテープ 材質青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続 材質ポリエチレン
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

抗菌仕様です。
付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16 材質亜鉛合金 寸法H(mm)25
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続 材質ポリエチレン 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

形状ソケット 呼び径20×1/2 材質ステンレス 寸法L1(mm)57 寸法A(mm)22 寸法B(mm)44 寸法D1(Φmm)37 寸法L2(mm)28 寸法l1(mm)48.5 寸法Rp1/2 二面幅F(mm)34
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
翌日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

給水栓と銅管との接続用首長砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:座付きソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管 アズワン品番68-0648-89
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

1箱(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状給水栓用座付きソケット 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 寸法L2(mm)28 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.29MB)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅 全長(mm)49 ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス) 取付穴径(Φmm)5 呼び径(A)13 取付ピッチ(mm)横/37・縦/15 アズワン品番65-2123-07
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM 形状給水栓用座付きソケット 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 寸法L2(mm)28 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~130 関連資料(0.29MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法F(mm)46.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36.0 寸法G(mm)19.0
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業 差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)