ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
寸法c(mm)(最小)1.8
材質(本体)ステンレス SUS304
質量(g)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
材質ステンレス
表面処理コート
寸法c(mm)(最小)1.5
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材ALC、ブロック、木材
仕様座付ナット付、パック入
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
材質/仕上ステンレス
質量(g)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途みぞ形鋼のフランジ部を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
トラスコ品番835-3608
材質/仕上ステンレス
質量(g)454
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード