頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状座付頭
十字穴番号No.2
寸法d(mm)4
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
用途コンクリート
下穴径(Φmm)3.4~3.5
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)10
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4
ねじ頭径(mm)9.7
長さ(mm)24.5
適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動
材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
1箱(740本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
用途コンクリート用ビス
ねじ径M4
材質鉄
表面処理ラスパート
適合材コンクリート
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)1.3
頭径D(Φmm)9.7
頭部高さ(mm)t:3
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
寸法SL(mm)1.5
呼び径d(mm)4.2
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途コンクリート
材質鉄
色シルバー
下穴径(Φmm)3.4~3.5
頭径(Φmm)7.3
太さ(mm)4
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途コンクリート
材質鉄
全長(mm)25
色シルバー
下穴径(Φmm)3.4~3.5
ねじ長さ(mm)24
頭径(Φmm)7.3
太さ(mm)4
1箱(150本×5パック)
¥4,875
税込¥5,363
5日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質スチール
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじ径M4
頭径(mm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状座付頭
寸法d(mm)4
表面処理パシペート
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。
色頭白
呼称(mm)ねじ:4
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板
色ホワイト
高さ(mm)18
奥行(mm)20.8
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手取手
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ