「座堀」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクストEFFORT(エホート)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15 EFFORT(エホート)エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15EFFORT(エホート)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
28Φ用座堀きり HOJO28Φ用座堀きりHOJO
3,098税込3,408
1本
翌日出荷
材質普通鋼径(Φmm)28
耐震座金 タイトニック ティカトウ耐震座金 タイトニックティカトウ
64,980税込71,478
1箱(300個)
3日以内出荷
木やせに追従し、マジックリングの"クサビ効果"で緩まない座金!増し締めが不用です。木痩せに追従して締め付けます。内蔵のマジックリングがスプリングの力で押されてボルトを引き寄せ、マジックリングが締め付けて緩みません。振動で締まります。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強いです。軽い締め付け力で大きな力に耐える(締付トルク:10N・m~30N・m)ので、木と人に優しいです。
用途木造住宅の構造部分の接合にご使用ください材質亜鉛めっき鋼板/ポリカーボネイト関連資料製品詳細書類(0.63MB)取扱説明書(0.51MB)
丸座金付ボルト 八幡ねじ丸座金付ボルト八幡ねじ
20,980税込23,078
1セット(20本)
3日以内出荷
Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
メルト羽子板ボルト 八幡ねじメルト羽子板ボルト八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
ハイブリッド2丸座金 八幡ねじハイブリッド2丸座金八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
ツライチくん 八幡ねじツライチくん八幡ねじ
899税込989
1セット(20個)
3日以内出荷
木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ボアリード座金 M12Φ49 カナイボアリード座金 M12Φ49カナイ
209税込230
1個
3日以内出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1袋
4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
予約販売
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー×2本、充電器、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリルHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~131充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
フィニッシングビット 兼房フィニッシングビット兼房
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク
下穴キリと段堀ビット ダンドリビス下穴キリと段堀ビットダンドリビス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴と段堀が一度に行えます
セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5
【修理】座堀りドリル (HiKOKI) 修理【修理】座堀りドリル (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸) エスコ3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DN-10
座堀りドリル HiKOKI(旧:日立工機)座堀りドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組アズワン品番64-7055-71
真鍮 シリンダー用 L型受座 1号(堀込)Cr スリーナイン島野真鍮 シリンダー用 L型受座 1号(堀込)Crスリーナイン島野
279税込307
1個
5日以内出荷
堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。
材質真鍮タイプ1号(堀込用)仕上クローム
充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドルトラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5 呉英製作所水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5呉英製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気ドリルで使用できます。
用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビットトラスコ品番837-4018材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)2
棟梁羽子板Ⅲ M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅲ M12栗山百造
139税込153
1個
3日以内出荷
一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅱ M12栗山百造
218税込240
1個
3日以内出荷
バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
タイトニック(耐震座金) 栗山百造タイトニック(耐震座金)栗山百造(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
クリカッター用専用ビット 栗山百造クリカッター用専用ビット栗山百造(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
座堀、座金、ナットの機能を備えた接合金物クリカッター用専用ビット(ソケットサイズ19mm)
クリカッター 栗山百造クリカッター栗山百造(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18Vリチウムシリーズ作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)カーボンブラシ呼び番号440
スリーク座付ナット カナイスリーク座付ナットカナイ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
タイトニック ティカトウタイトニックティカトウ
279税込307
1個
4日以内出荷
構造体を守る!耐震座金。取付はワンタッチ、ボルトに入れてしめるだけです。
用途105ミリまでの材木および乾燥材用。4ミリまでの木痩せに対応。仕様必要ねじ長さ:20mm(座堀:25mm)寸法(幅W×高さH)(mm)47×16適合幅(mm)(木痩せ対応幅)4適合ボルト径12(Zボルト)
メルト羽子板 カナイメルト羽子板カナイ(1件のレビュー)
119税込131
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN付属品M12ナット全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイハイブリッドⅡ丸座金 M12カナイ(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
部品 座堀ドリル DW65Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 座堀ドリル DW65YHiKOKI(旧:日立工機)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載AC製品よりもコンパクト&ハイパワー脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載作業に合わせて回転数を2段階変速可能別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリート20使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36保証期間なし充電器形名UC18YDL2打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)関連資料(0.53MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
部品 座堀りドリル DW65YA HiKOKI(旧:日立工機)部品 座堀りドリル DW65YAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
座堀カッター用ギムネ 大日商座堀カッター用ギムネ大日商
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応