「座掘」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTレスビー羽子板ボルト BXカネシンNTレスビー羽子板ボルトBXカネシン
299税込329
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を一体成形した羽子板ボルトです。羽根部にナットが付いているため、かんざしのボルトの締付け作業が片手で行えます。羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部にナットが付いており、かんざしのボルトのナットが不要で片手で作業が行えます。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
エンボス羽子板ボルト BXカネシンエンボス羽子板ボルトBXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
バネ付丸座金 BXカネシンバネ付丸座金BXカネシン
56税込62
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン座付フラットボルト(バネナット付)BXカネシン
179税込197
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン座付フラットボルト(ナット付)BXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
エホート らく座掘用パイプ EFFORT(エホート)エホート らく座掘用パイプEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エホート らく座掘用パイプ
用途部品
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト用替ドリルEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
用途替えドリル。全長(mm)230
エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクストEFFORT(エホート)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15 EFFORT(エホート)エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15EFFORT(エホート)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
2,998税込3,298
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
レスビー羽子板ボルト 八幡ねじレスビー羽子板ボルト八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
ハイブリッド2丸座金 八幡ねじハイブリッド2丸座金八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
スクリュー座金ザボレス 八幡ねじスクリュー座金ザボレス八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。材質表面処理クロメートめっき
アンカー後施工用ドリル スターエムアンカー後施工用ドリルスターエム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビスウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号ダンドリビス
2,698税込2,968
1箱(144本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビスステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱ダンドリビス
3,998税込4,398
1箱(86本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー) カナイハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー)カナイ
279税込307
1個
11日以内出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) カナイハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー)カナイ
239税込263
1個
9日以内出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ丸座金 4.5×Φ4.5 M12用カナイ
32税込35
1個
当日出荷
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカオメガ丸座金58超硬座掘キリタナカ
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ
オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ タナカオメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリタナカ
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×75Φ
オメガ丸座金58 タナカオメガ丸座金58タナカ
369税込406
1個
予約販売
めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
丸座金付ボルト L=550 タナカ丸座金付ボルト L=550タナカ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ホールダウンコーナー10kN用 タナカホールダウンコーナー10kN用タナカ
419税込461
1個
当日出荷
柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]寸法(mm)2.3×35×120×60表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(101本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
33x47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用) エスコ33x47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様天井取付用材質アルミ寸法(mm)33×47.5×8.5(H)取付穴径(mm)直径4.2(座掘付)
オメガ丸座金70Ⅱ タナカオメガ丸座金70Ⅱタナカ
19,980税込21,978
1箱(50個)
6日以内出荷
めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当付属品なし直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
【修理】65ミリ 座掘り用ドリル (マキタ) 修理【修理】65ミリ 座掘り用ドリル (マキタ)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
70税込77
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
充電振動ドリル&ドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
90,980税込100,078
1台
当日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ! 作業範囲が広い。 高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。 サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番776-5622消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン打撃力(kN[kgf])約3[300]バッテリー容量(Ah)5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動固定カム方式回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
パイプ付土台座掘錐 ウイングパイプ付土台座掘錐ウイング
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
超硬座掘錐 18×85 スターエム超硬座掘錐 18×85スターエム
36,980税込40,678
1箱
翌日出荷
セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン矩(かね)座金(三角座金)BXカネシン(5件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
円形座付ボルトⅡ BXカネシン円形座付ボルトⅡBXカネシン
739税込813
1個
3日以内出荷
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
レスビー羽子板ボルト BXカネシンレスビー羽子板ボルトBXカネシン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)11.4
スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシンスリムレスビー羽子板ボルトBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)9.2
インパクト座金 カナイインパクト座金カナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01