31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート 長さ(mm)25 ブロンズ 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)4×25 表面処理ブロンズ 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ビスのみの単品商品。
材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本) 形状二重ソケット 寸法D(mm)5 仕上クロームメッキ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(145個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(50本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45 寸法dc(mm)10
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
1箱(350本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮 形状二重ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
429 税込472
翌日出荷

取り外し可能なパーツケースが4個セットされており、釘・ビス・ボルト・アンカープラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。本体は持ち運びしやすいハンドル付きで、現場への運搬も楽々です。パーツケースの蓋が外開きの為、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せます。蓋を開けたまま移動ができます。本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。取り外したパーツケースはベルトに装着できます。パーツケースは最大6個取り付け可能です。
用途大工、設備工、電工 材質耐衝撃性ポリプロピレン ブラック/クリア 質量(g)493 外寸(mm)215×223×126 内寸(mm)91×61×96 コマ数4
1個
799 税込879
欠品中

シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質ABS樹脂 ハンドル長さ(mm)75
1個
689 税込758
当日出荷

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンエイテクノダイヤタッチバー BO
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
1枚ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神和製作所JIS傾斜計
JIS-F3613に準拠しており、船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
材質オオイ板:BSC、台木:合板(ニス塗)、目盛板:BSP、指針:BSC 付属品ナット・ワッシャ・スプリング付き、皿ビスBSBM M5×45L×1組、ナベビスBSBM M5×35L×2組 寸法C(mm)20 仕様JIS F3613に準ずる、最小角度1°単位刻み
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り 幅(mm)760 厚さ(mm)450(スタンド含む) 高さ(mm)1860 キャスター付属 板厚(mm)アクリル:1.5
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)