用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
2ヶ所のセンサーで広範囲を感知します。
電池式なので、わずらわしい配線の処理は不要。置くだけの簡単設置です。
防雨タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。
点灯時間は約10秒で、その後ゆっくり消灯します。
固定穴(内径6.5mm)付きで、ひもやチェーンなどを通してフェンスやポールに固定してもお使いいただけます。
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂
質量(g)約300
電源単2型アルカリ電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×210
使用電球白色LED1.0W
センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光方式不可
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別自動点滅器(EEスイッチ)
色ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)3
回路方式一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式電源プラグ式
負荷容量AC100V3A
動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
定格電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
調光方式不可
保護等級IP23防湿
消費電力(W)4.9
径(Φmm)148
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
耐熱性70℃±2℃(3時間)
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)110
高さ(mm)110
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)1030
演色指数(Ra)74
消費電力(W)3.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.06(100V時)
ポール径(Φmm)100
IP等級IP23
材質(セード)透明スモークガラス
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上古味仕上(青銅色)
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード