落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
種別店舗
文字のぼり 草むしり・庭掃除 忙しい時、庭掃除はおまかせ!時間を有効活用。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。
材質樹脂
こんなお得な商品も!

化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)
トラスコ品番819-3490
サイズ(cm)約35
長さ(cm)139
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
落ち葉などを集めやすい。芝生や草を傷めにくい先端玉付形状
用途お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に
全長(mm)555
寸法(mm)565×120×45
質量(g)350
刃長(mm)50
先幅(mm)110
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。
用途庭まわりの清掃作業等。
全長(mm)約540
材質(本体)ナイロングラスファイバー
質量(g)約120
爪幅(mm)約170
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。
吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に
トラスコ品番759-0814
セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ
色本体:赤、ノズル:黒
消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250
騒音値(dB)100
ダストバッグ容量(L)35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。
材質ABS樹脂
幅(mm)208
高さ(mm)170
電圧(V)18
工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。
厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています
開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。
3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃
公園や庭の清掃作業
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59
奥行(mm)560
幅(mm)590
高さ(mm)590
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
容量(L)約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
材質ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP50%アレンファイバー50%、チリトリ:PP
質量(g)220
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。
材質ナイロン・スチール
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。
材質(柄部)アルミ
材質(ホーキ穂)PP樹脂
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
トラスコ品番819-3485
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
サイズ(cm)約33
長さ(cm)139
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床
材質高品質プラスチック、ゴム
質量(g)200
シリーズコンビシステム
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2
拭き幅(cm)430
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)7
関連資料(1.4MB)
集じん量(L)25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
雨どい全体を清掃し土や葉を除去する雨どいクリーナー。クイックレバーを使用して自由に角度の調整可能。ホースを取付口に接続すれば、水洗浄も可能。GARDENAコンビシステムの伸縮タイプのさお(別売 品番03720-20)に取付けることで、最大5mまで伸縮が可能。
用途掃除クリーナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水洗浄/作業角度/土/雨/葉/除去/水/給水接続部/GARDENAコンビシステム/品質プラスチック製/掃除クリーナー/汚れ残り/クレーパー/雨樋/樋/ブラシ/片方/場所/クリーニング/目/状況/柄/ホース
材質プラスチック
質量(g)456
シリーズコンビシステム
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.9×11.2×35
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
庭掃除の必需品。場所や作業に応じて広げたりせばめたり出来ます。
幅(mm)広げて450、せばめて200
全長(mm)最長1480、最短1240
材質3.2Φメッキ鋼線、スチールパイプ柄
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途万能バケツ。
仕様撥水加工で丸洗い可能
材質PVC
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。
材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440
折りたたみ寸法(mm)70
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
四季を通して使え、お庭掃除・落葉とり・雪かきに活躍します。伸縮パイプで好みの長さに調節可能です。
用途春~秋はガーデニング用として刈草・落葉等の収集に。冬はスコップとして急な積雪やちょっとした玄関周りやベランダの雪かきに。
仕様コンパル 四季のおソージパル
トラスコ品番828-9570
セット内容皿(大)・(小)各1枚、伸縮ハンドル1本
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミ合金、他
質量(kg)1.54
色赤(小)、オレンジ(大)
2018年トラスコ掲載ページ9 0214
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)635
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)260
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
ガンコな草も硬い爪で根っこからかきおこします。アルミハンドルなので軽く、立ったままで草抜き作業ができるのでラク。
用途草取り 庭掃除 熊手 金属製
材質線/2.2mm径鋼線(6本爪)、柄/アルミパイプ
幅(cm)約9
全長(cm)約105
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭掃除の必需品。場所や作業に応じて広げたりせばめたりできる爪スライド型の金属製(スチール)熊手。線径3.2mmのがっしりタイプ。
用途庭 枯れ葉 落ち葉 掃き掃除
材質線/鋼線(18本爪)、柄/木
幅(cm)広げて45、せばめて20
全長(cm)最長148、最短122
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
簡単操作でどこでもシャワー
簡単な洗車や泥落としに
マリンスポーツやレジャーに
ガーデニングや庭掃除に
キャンプ等のアウトドアに最適です。
その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど
使い方は色々。
材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール
質量(kg)約1.0
容量(L)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2段伸縮式で、先端と持ち手の長さを自由に調整可能。用途に応じた使い方ができます。電着塗装を施しているため、サビに強く、耐久性に優れています。持ち手にはフック穴付きで、使用後は壁に掛けて収納可能。省スペースで保管できます。先端が平爪仕様で、落ち葉をかき集めやすいです。
用途庭掃除、落ち葉などの掃除や土ならしに。
材質爪:スチール 柄:スチール/PVC
寸法(mm)全長:約800~1600、先端幅:約200~600
色ブラック
質量(g)約820
爪直径(Φmm)約2.8
爪長さ(mm)約440
爪数15本
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。
水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして
セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース
ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5
ノズル噴射角度可変
総質量(kg)約1.1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。タッチパネル対応で、作業性も抜群です。サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。洗車・庭掃除などに。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
サイズL
規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工
対応タッチパネル対応
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
ゲージ15
1双
¥559
税込¥615
当日出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。タッチパネル対応で、作業性も抜群です。サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。洗車・庭掃除などに。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
サイズM
規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工
対応タッチパネル対応
全長(cm)23
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)19
ゲージ15
1双
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ