草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)90
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 草むしり・庭掃除 忙しい時、庭掃除はおまかせ!時間を有効活用。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)1480
材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)約900
柄長さ(mm)1350
頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)1210
材質刃部:刃物鋼柄部:木
質量(g)1240
刃長(mm)210
刃幅(mm)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
柄とフォークがすべてステンレス製のホークです。ステンレス製のため、錆びにくく、耐久性に優れています。その一方で、軽量で持ち運びやすいのも魅力です。また、ホークの先端強度が高く、耐久性に優れています。畑や庭の草むしり、堆肥づくり、農作物の運搬、土の掘り起こしに適しています。堆肥づくりでは、フォークで堆肥の材料をかき混ぜることで、均一に混ざり合い、発酵が進みやすくなります。土の掘り起こしでは、フォークで土を掘り起こして、植え穴を作ることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
肩幅(cm)24
爪長さ(mm)340
爪数4本
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。
寸法(mm)480×590
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済み
アズワン品番65-9282-89
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク
材質プラスチック、スチール、アルミニウム
質量(kg)1.1
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
植物の根を傷つけず土ならし作業に最適なハンドグラバー。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄。柄の端は角度が付いているので工具が手から滑り落ちるのを防止します。コンビシステムの棒に取り付けて使用も可能。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土ならし作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉
材質プラスチック、スチール
質量(g)195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×7×8.3
爪数3本
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
植物の根を傷つけず土ならし作業に最適!高品質スチール製ハンドグラバー。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄。柄の端は角度が付いているので工具が手から滑り落ちるのを防止します。コンビシステムの棒に取り付けて使用も可能。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土慣らし作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.4×6.6×9.4
爪数3本
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ コケや雑草の除去に便利な草削り。刃を含む金属部品は45%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で、隙間やエッジ部分を掻き出しやすい。スタイリッシュなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。敷石の間や狭い隙間、端に生えたコケや雑草の除去に最適。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 継ぎ目の清掃道具 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り 苔 コケ
材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス、木材
質量(g)181
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×34.1×7.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 雑草の除去に最適な除草スコップ。コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。エレガントなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 花壇 芝生 スコップ 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り タンポポ アザミ
材質プラスチック、アルミニウム、スチール、木材
質量(g)211
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.9×36.5×3.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
関連キーワード