284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン 文字内容注意 アスベスト廃棄物 再生材使用使用
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓦礫の廃棄や重量物の保管等、多用途に使用できます。
材質LLDPE
1パック(5枚)
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース 寸法(mm)315×257
1袋(5枚)
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷


結びやすいミシン目付き。 隙間なく結べる、特殊構造。 日付けや感染症名の書き込み欄付き。 実用新案申請商品。
1袋(60L)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。 寸法(縦×横)(mm)900×600 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0951 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5 ベージュ
1セット(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

アスベスト廃棄用の袋です。
用途アスベストの廃棄に!! 材質PE 厚さ(mm)0.15 無色透明
1ケース(50枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテック医療廃棄物専用ポリ袋
エコ商品
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。 誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850 厚さ(mm)0.05 透明 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
359 税込395
当日出荷

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベスト廃棄用の袋です。
用途アスベストの廃棄に!! 材質PE 厚さ(mm)0.15 黄色
1ケース(50枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様排出口:無し 形状丸型 荷重(t)吊り:1 サイズ(mm)Φ1100×1080 容量(m3)1
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.1mmの丈夫で破れにくいポリ袋です。 瓦礫の廃棄や重量物の保管など多用途に使えます。 中身がよく見える透明タイプです。
仕様透明 材質LLDPE 厚さ(mm)0.1 耐冷温度(℃)-30
1袋(5枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3260 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)2.3 タイプ丸型 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

アスベスト改修工事用に最適です。
厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10冊×10枚)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。「袋タイプ」のため、保管・移動が省スペースで可能です。廃棄の際もかさばりません。「自立式」のため、安定して作業ができます。「チャック付」のため、移動するときにこぼす心配がありません。
用途ウロバッグやドレナージバッグ排液時の受け袋です。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)横270×縦250×マチ80 容量(mL)2000 質量(g)約11 関連資料製品カタログ(2.92MB)
1袋(50枚)
4,000 税込4,400
6日以内出荷

ゴミ箱に比べてカップがかさばらず廃棄頻度、廃棄物体積の削減になります。 手を使わず足踏みペダルでフタ開閉ができるので衛生的です。 廃棄パックにてそのまま捨てることができます。
1袋
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水拭き用で絞りやすい柔らかい生地です。
材質マイクロファイバー(ポリエステル)・ナイロン
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035mm 寸法(mm)900×1000 アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
25,500 税込28,050
当日出荷

ホルダー開閉部がマグネット脱着式ですので、耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)・マグネット・アルミ アズワン品番7-3632-01
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。 水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。 排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。
成分ノニオン型高吸水ポリマー 内容量(g)30 耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可) アズワン品番8-9236-01
1箱(30g×20袋)
5,049 税込5,554
翌々日出荷

医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800 タイプ液状・でい状 容量(L)45 松吉医科器械コード19-3230-00
1式(20枚)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

フジメディカルハンディゲルA 固形剤
固形化することにより排液は血液等の廃棄処理が容易に行えます。 DB100は1本(100g)で約3Lの廃液を固形化できます。 GP20は5本で約3Lの廃液を固形化できます。 個包装は水溶性なのでそのまま排液容器に投入、ゴミが一切出ません。
規格ハンディゲルA
1箱(100g)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

一般財団法人「カケンテストセンター」の悪臭試験で消臭性能が認められた商品です。
サイズ(mm)約270×370 アズワン品番4-5277-01 素材PE
1箱(50枚)
1,040 税込1,144
当日出荷

1式(2個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800 タイプ固形状 容量(L)45 松吉医科器械コード07-2435-00
1式(20枚)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×590
1個
13,880 税込15,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。 材質ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。
適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 材質PEプラスチック 厚さ(mm)20 質量(kg)0.2 寸法(幅W×長さL)(mm)385×475 入数10
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

RS Pro オイル流出処理キット、 25 リットル RS PRO RS Pro オイル流出処理キットのご紹介です。 25 リットルの吸収容量があります。このキットは、便利なキャディ容器に収納され、こぼれたエリアと簡単に搬送でき、大量の流出が発生する危険性の高いエリアに保管するのに十分なコンパクトさを備えています。 軽い流出から中程度の漏出及び負傷の原因となる可能性のある流出処理キットに最適です。この可動式流出処理キットは、燃料などのオイルやオイルベースの液体流出処理に適しており、産業規制の一環として、さまざまな用途や産業での Rapid Response オイルのクリーンアップに最適です。 特長と利点: この RS Pro オイル流出処理キットは白色で、業界標準のオイル流出処理キットに準拠しています キット内のスーパー吸収パッドは、オイルの流出や油性液体のみでの使用に適し、コスト効果の高い流出除去ソリューションです 1.2 の持続可能な流出ソックスを 個含むことで、区域への流出物を容易に収納して、清掃の準備を整えることができます パッドとソックは疎水性の素材特性を備え、丈夫で耐久性が高く、非常に汎用性が高くなっています 屋内外のさまざまな用途に適しています この RS Pro 流出処理キットは、 25 リットルの有効吸収率ですばやく簡単に使用できます キットのすべての内容は、便利なキャディ容器に収められ、流出現場との間で非常に持ち運び可能です また、給油ポイントやドラム収納エリアなどの危険性の高い場所に保管することもできます 流出処理キットの内容:オイル吸収パッド 15 1.2 流出ソックス 2 、危険廃棄袋及びタイ 2 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: オイル流出対策キット又は流出対策キットは、流出処理に不可欠な部品で、通常、吸収シート、パッド、ソックス、廃液バッグが含まれており、流出物の封じ込め処理及び除去で使用し、機器の損傷又はスリップによる負傷を防止します。このタイプのキットは、緊急時の対応、流出処理の用途、及び予備として使用することもできます。特に、トラックへの積込みやフォークリフト運転などの産業での作業時に予防措置として使用することができます。特定の液体の流出に対応する業界固有の色があり、環境に悪影響を与えずに適切な規制に準拠し、怪我を避けるために適切な区域が清掃されていることを確認できます。オイル流出処理キットは、次の用途で広く使用されています 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか? ブラック グレー 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白?オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄色 液体を吸収し、浸食性化学薬品の流出物の清掃に使用することができます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 保管及び廃棄: 乾燥した場所に保管します 製品は、吸収された液体に従って廃棄する必要があります
仕様用途 = オイル吸収容量 = 25Lキット内容 = オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンドサイズ = 620 x 550 x 100
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(3枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)