本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
コンパクトなサイズの鍵付廃液回収ボックスです。中容器をカートに乗せて運ぶ事で、運搬も楽に行えます。
付属品鍵、ポリタンク、カート、ロート(Φ25)
材質本体/亜鉛メッキ合板アクリル塗装、天板/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生ペット樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×800
商品番号ZHI0901
コードカタログコード:8-0942-0801
アズワン品番63-1255-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個
材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
口径キャップ:GL45
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)10
外寸(mm)210×215×300
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
廃液回収缶20L用のキャップロートです。廃液中の異物混入防止のためロートに網が付いています。
種別20L用
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
廃液回収缶10L用のキャップロートです。廃液中の異物混入防止のためロートに網が付いています。
適合10L用
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。排出に便利なノズルが付属しています。
付属品排出ノズル
材質本体・蓋/HDPE
容量(L)20
口内径(Φmm)50(縦口側)
外寸(mm)178×350×416
ノズル付きタイプです。
廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。
タイプHDPE製
色ナチュラル
容量(L)20
内径(Φmm)20(両口とも)
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
外寸法(mm)195×355×410H
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM
内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
材質HDPE
規格(キャップ)GL45
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。
種別Justrite αΩβ 7.5L
アズワン品番3-9785-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
1組
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200
タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭
アズワン品番4-2155-19
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE
寸法(mm)Φ100×90
タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル
アズワン品番4-2155-18
1本
¥11,900
税込¥13,090
12日以内出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
12日以内出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
4日以内出荷
導電かつUN規格対応です。
仕様導電
規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
材質ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
関連キーワード
1
2
3
次へ