20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
1個
56,700 税込62,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約600 材質ポリエチレン 質量(kg)約37.5 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×680×1110
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)5.33 材質(本体)ポリプロピレン フタあり 外寸法・幅(mm)780 外寸法・高さ(mm)610 外寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)本体:550、フタ取付時:570 有効内寸法・幅(mm)675
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズの鍵付廃液回収ボックスです。中容器をカートに乗せて運ぶ事で、運搬も楽に行えます。
付属品鍵、ポリタンク、カート、ロート(Φ25) 材質本体/亜鉛メッキ合板アクリル塗装、天板/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生ペット樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×800 商品番号ZHI0901 コードカタログコード:8-0942-0801 アズワン品番63-1255-99
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷

1個
8,790 税込9,669
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続ができます。2重の壁面構造は外部からの熱を効果的に遮断します。扉が閉まっているときは右扉が左扉に重なるため隙間ができません。ドアは3点止めの構造でしっかり閉まります。キャビネット内で液体がこぼれても、深さ5cmのサンプにたまります。排気口は逆火の侵入を防ぐ構造になっています。両側面の排気口よりガス抜きができます。
用途ラッカー、シンナー、塗料、洗油などの揮発性溶剤の保管に。作業場の揮発性溶剤の整理、保管に。 トラスコ品番471-8119 材質スチール 容量15ガロン(約57L) 高さ(mm)1118 奥行(mm)457 容量(L)サンプ:約9.8 間口(mm)591 棚板数(枚)1 内寸奥行(mm)370 内寸幅(mm)508 ドアマニュアル 均等積載量(kg/段)159 内寸高さ(mm)1006
1台
199,800 税込219,780
90日以内出荷

鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚 均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷

粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途危険物保管庫用 トラスコ品番136-4237 幅(mm)811 質量(kg)3.6 レッド 高さ(mm)39~49 材質(本体)スチール 奥行(mm)556
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)450×500×600 質量(kg)28.5 アズワン品番1-4080-03
1個
90,100 税込99,110
当日出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 適合(ベース)303B トラスコ品番511-9294 材質スチール 質量(kg)25.4 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
140,000 税込154,000
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)350×182×413 容量(L)20 口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50 ロート上部内径(Φmm)120
1セット
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)