20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184 適合配管径(Φmm)52以下
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個 タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm)100 接着剤シリコーン 加熱減量(%)2.65 見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1枚
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-26 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷