スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
把握力抜群のシングルタイプ
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)650
全長(mm)770
質量(g)167
引張強度(kN)7.1
アズワン品番64-7902-08
ケーブル径(Φmm)14~23
1本
¥11,200
税込¥12,320
7日以内出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
ステンレスワイヤーロープ使用。
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大!
ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。
ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。
数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。
編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ)
中間引きとしても使用可能。
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
1台
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。★EA626JA-2・-3・-4は二重編になっています。
材質アラミド繊維(ケブラー)
長さ(mm)(メッシュ)970
寸法(Φ×mm)(ケーブル)59~68
引張強度(kN)17.6
1個
¥44,300
税込¥48,730
当日出荷
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様ケーブル把持径:フリータイプ
材質(繊維部)ポリエステル
安全強度(kN)4.9(500)
破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
こんなお得な商品も!
ケーブルカッター ラチェット式
モノタロウ
¥8,698
税込¥9,568
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)252
トラスコ品番243-5748
質量(g)610
切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場!
従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。
ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。
アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
中間引にステンレスタイプを追加
グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
材質ステンレス、アルミ
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
関連キーワード