材質PE
色ライトブルー
容量(L)4.9
有効内寸(mm)556×20×30
外寸(mm)601×27×557
内寸(mm)557×20×556
底形状網目その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質PE
色グリーン
容量(L)3.7
外寸(mm)602×23×14.19(1447)
底形状網目その他
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用
材質ポリエステル
形状カセ巻
色カッチ(茶)色
長さ(m)500
対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
種別#18
寸法(mm)上部Φ410×下部Φ250×H260
容量(L)18
EBM品番7770900
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
●竹製の底の浅いざるです。
用途●梅干しを作る際に梅を干すのに使用するざるです。●魚や山菜、きのこなどを干すにも使用できます。
材質PE
寸法(mm)Φ440×160
色ブルー
質量(g)650
内容量(L)12.8
アズワン品番64-7990-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質PP
質量(kg)0.83
内径(Φmm)508
外径×高さH(Φmm×mm)545×180
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
TKG品番9-0274-0701
TKG品番(2017)6-0254-0501
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業
色カッチ
種別伸度:0.35
適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質PP
形状丸型
内寸法(mm)Φ409×160
外寸法(mm)Φ450×170
取手あり
底寸法(mm)Φ353
ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修
仕様左3ツ撚り
材質ナイロン
ひも・糸種類撚糸
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業
色素地
種別伸度:0.35
適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
関連キーワード