カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「延長エアホース」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏
ツールワゴンテーブル&PS SK11ツールワゴンテーブル&PSSK11
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。トップがフラットなテーブルタイプで、よく使うものをサッと取り出せます。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)ボックス(mm)内寸:W345×D224×H123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:490×295×755、パーツストッカー:405×290×78
ツールワゴンボックス&PS SK11ツールワゴンボックス&PSSK11
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。3段ボックスで収納力バツグンです。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし
ハンドル付収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itハンドル付収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理にサイズ(inch)17×2入数1
フック用収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップセット (強力) Wrap-Itフック用収納ストラップセット (強力)Wrap-It
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)入数6ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
M12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付)ミルウォーキーツール
29,880税込32,868
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役無断変速トリガーで高い操作性アクセサリー5種類付き工具無しで簡単にアクセサリー交換サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51スピンドルM9(0.75ピッチ)
Liバッテリー式マルチツール(用途5通り) 和コーポレーションLiバッテリー式マルチツール(用途5通り)和コーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)材質ABS質量(g)バッテリー:388出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)19200
コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 延長ホースPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
ツールワゴンボックス イチネンTASCOツールワゴンボックスイチネンTASCO
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4.3高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
ツールワゴンテーブル イチネンTASCOツールワゴンテーブルイチネンTASCO
5,298税込5,828
1台
予約販売
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
紙パック式掃除機 キャニスター式 日立紙パック式掃除機 キャニスター式日立(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
予約販売
軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口適合(紙パック)GP-75F質量(kg)4.4ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)約80~500集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66保証期間1年集塵方式紙パック式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
ペインターM用エア延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エア延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
649税込714
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エアホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
エアホース25m タイガー(防獣)エアホース25mタイガー(防獣)
12,980税込14,278
1巻(25m)
5日以内出荷
エアーホースの延長・交換用
外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25
止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホース 大口径用ホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
長さ(m)10
止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホースホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
7,198税込7,918
1本
10日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
72,980税込80,278
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様200ミリ仕様セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
83,980税込92,378
1式
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様500ミリ仕様セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
ケーブルホルダー Z-885 金象印ケーブルホルダー Z-885金象印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set 手軽に巻いて持ち運びが可能です フックに掛けて保管も出来ます
材質PP幅(mm)378厚さ(mm)48高さ(mm)150質量(g)250使用可能目安10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
中間接続ジョイント エアテックス中間接続ジョイントエアテックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
ロングホイールベースkit ハリケーンロングホイールベースkitハリケーン(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
マグネットインパクトホルダー SK11マグネットインパクトホルダーSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下リング外径(Φmm)90サイズ(mm)130×355
中間接手(Φ16、Φ19ホース用) 重松製作所中間接手(Φ16、Φ19ホース用)重松製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
高圧洗浄機(エンジンタイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(エンジンタイプ)MEIHO(ワキタ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。揚程(m)(吸い込み揚程)2.7本体質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635燃料タンク容量(L)3.6圧力(MPa)7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら