23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.5 コンセント個数3+1 トラスコ品番125-5771 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コンセント個数3+2 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.7 コンセント個数3+1 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。 電線長さ(m)30.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 トラスコ品番368-6540 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8 コンセント個数3 トラスコ品番125-5851 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型
コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。
質量(kg)7.7 仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグ トラスコ品番370-3550 種別特別仕様タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式 質量(kg)8.2 定格電圧(V)100 コンセント個数2+2 コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364 電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m) パイロットランプあり 温度センサー手動復帰型 入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋内
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷